ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション :「取付」の検索結果
関連キーワード
後付けのアウトリガー
作業台使用時に左右方向の安定性アップ
加工不要で取付可能
取り付けたまま収納可能
脚立、作業台に取付でき安定感が増します。
使用しないときには収納できます。
仕様●適合品番:EA903BP-23EA903BP-25EA903BR-101EA903BR-102EA903BR-105EA903BR-106EA903BR-111EA903BR-121EA903BR-122EA905DH-32EA905DH-33EA905DJ-0.5EA905DJ-3EA905DJ-4
アズワン品番65-2238-47
1セット
¥13,600
税込¥14,960
当日出荷
長時間はしごの踏みざん部に立つのは疲れますが、この商品を使えば新たな足場を作ることができ、はしごの上で快適に作業ができます。小物置きとしても使つことができます。EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能
エスコ品番EA905EH-1
1個
¥6,030
税込¥6,633
当日出荷
金具部:厚さ12mm板用
止め穴Φ5mm用4ヶ所
Φ48.6mm用
日本製
単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×85×52mm●重量:440g
アズワン品番65-2266-04
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
日本製
小型張線器付
太さ5mmまでのワイヤー・樹脂線、番線が巻取り可能です。
クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様●本体サイズ:98×160×56mm●重量:760g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●使用例:【青果誘引線用として】トマト、きゅうり、なす、ピーマン、えんどう豆、長芋、いちじく、メロン【果樹棚用として】棚の親網、りんごのトレリス、桃のY字農法、ぶどうの短梢選定【ネット張りとして】防獣、防鳥、防風、遮光
アズワン品番65-2266-07
1個
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
日本製
テンションクランプの反対側、引っ張られる側のパイプに取り付けて使用します。
干し大根、干し柿、農具などを吊るす万能ハンガーとして使用できます。
クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様●タイプ:フック●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×129×51mm●重量:360g
アズワン品番65-2266-10
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
日本製
テンションクランプの反対側、引っ張られる側のパイプに取り付けて使用します。
干し大根、干し柿、農具などを吊るす万能ハンガーとして使用できます。
クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様●タイプ:プレート●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×129×51mm●重量:430g
アズワン品番65-2266-09
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
現場に合わせて角度が15°毎に調節できます。階段の中間部でも着脱でき、組立補修が可能です。保管・運搬にスペースを取りません。取付金具はひっかかり易い外周の突起を無くしました。21mmのスパナ1本で角度調整ができます。
材質スチール
寸法(mm)802×250×120、踏板:250×620
質量(kg)4.5
使用荷重(kg)130
支柱径(Φmm)適合支柱外径:48.6単管専用
クランプ寸法(mm)芯間:728
1枚(1枚)
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
ハンマーなどを入れておけるエラストマーのスロットが付いています。
脚立への取り付けができます。各種工具を収納できます。
EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。
エスコ品番EA905EH-4
質量(g)440
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×200
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)300×200×180
1個
¥6,030
税込¥6,633
当日出荷
金具部:厚さ12mm板用
止め穴Φ5mm用4ヶ所
Φ48.6mm用
日本製
単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:平行●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×88×52mm●重量:440g
アズワン品番65-2266-05
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
日本製
テンションクランプの反対側、引っ張られる側のパイプに取り付けて使用します。
干し大根、干し柿、農具などを吊るす万能ハンガーとして使用できます。
クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様●タイプ:リング●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×129×51mm●重量:420g
アズワン品番65-2266-08
1個
¥925
税込¥1,018
翌々日出荷
エスコ品番EA638BT-4
引張強度(kg)2250
ベース寸法(mm)122×113
リング穴径(Φmm)35
取付穴径(Φmm)10
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
H鋼などに取付け、吊金具としてやネット・ワイヤーの固定に使用できます。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)
付属品W3/8六角ナット
エスコ品番EA948T-20
質量(g)450
寸法L(mm)84.5
ねじ径M12
使用荷重(kg)縦:250、横:40
寸法A(mm)85
寸法B(mm)60
寸法W(mm)38
締付トルク(N・m)25
寸法W1(mm)50
クランプ寸法(mm)37
1個
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
形鋼・アングル材等の取付けに。
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
仕様●本体サイズ:60×136mm●重量(g):613●材質:SPHC●耐荷重:981N(100kgf)
アズワン品番65-2265-61
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
金具部:厚さ12mm板用
止め穴Φ5mm用8ヶ所
Φ48.6mm用
日本製
単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:コーナー●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:90×105×52mm●重量:540g
アズワン品番65-2266-06
1個
¥825
税込¥908
翌日出荷
H鋼などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。
ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA948T-9
質量(g)135
ねじ径M8
使用荷重(kg)縦:100、横:20
締付トルク(N・m)10
クランプ寸法(mm)15
1個
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
H銅などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。
ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ネジ:SUS304
エスコ品番EA948T-10
質量(g)400
使用荷重(kg)縦方向:200、横方向:40
クランプ寸法(mm)37
1個
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
Φ48.6mm用
仮設工業会認定品
日本製
フタが開いた状態でもパイプが落ちにくい安心の形状。
パイプを本体に仮置きできるから取付け作業効率アップ!
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×120×51mm●重量:720g
アズワン品番65-2265-67
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
電源線やスクリュードライバー、ナイフなどのスロットが付いています。
円形のクオート缶、ガロン缶、四角のガロン缶を置く場所があります。
マグネット皿で釘、スクリュー、ナットやボルトを保持します。
落下防止ゴムバンド付。
EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。
最大使用荷重(kg)11
エスコ品番EA905EH-2
質量(kg)1.36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×457×127
1個
¥6,900
税込¥7,590
翌日出荷
材質アルミ合金
適合【作業台】EA903BM-2/-5A、EA903BN-1/-23、EA903BR-2/-4用
エスコ品番EA903BL-23
直径(Φmm)【アンカー用穴】12
質量(g/セット)360
1個
¥4,930
税込¥5,423
翌日出荷
左右共通。
側面手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。
材質アルミ合金
適合【作業台】EA903BM-5A(取付位置の変更で使用可能)
エスコ品番EA903BM-54
質量(kg)7
1個
¥67,100
税込¥73,810
翌日出荷
左右共通。
側面手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。
材質アルミ合金
適合【作業台】EA903BM-4A(取付位置の変更で使用可能)
エスコ品番EA903BM-53
質量(kg)6.4
1個
¥54,300
税込¥59,730
翌日出荷
耐荷重(kg)300
エスコ品番EA520MZ-17
長さ(mm)1250
幅(mm)905
質量(kg)13.4
取付高(mm)50~300
有効幅(mm)835
1個
¥125,000
税込¥137,500
翌日出荷
耐荷重(kg)300
エスコ品番EA520MZ-16
長さ(mm)830
幅(mm)905
質量(kg)8.9
取付高(mm)50~200
有効幅(mm)835
1個
¥90,000
税込¥99,000
翌日出荷
手すりの高さは900mmと1100mmを選択して取付けれる、兼用タイプです。
材質アルミ合金
適合【作業台】EA903BM-3
エスコ品番EA903BM-72
質量(kg)8.3
1個
¥77,500
税込¥85,250
翌日出荷
用途EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。
材質アルミ
エスコ品番EA905EH-3
幅(mm)1320
質量(kg)2.64
1個
¥8,520
税込¥9,372
翌日出荷
手すりの高さは900mmと1100mmを選択して取付けれる、兼用タイプです。
材質アルミ合金
適合【作業台】EA903BM-5A
エスコ品番EA903BM-74
質量(kg)10.3
1個
¥89,100
税込¥98,010
翌日出荷
単管への水銀灯等の取付けに。
フランジは前後左右に30°調整可能。
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
仕様●本体サイズ:100×124.3mm●重量(g):645●材質:SPHC●耐荷重:垂直:490N(50kgf)、斜め:294N(30kgf)
アズワン品番65-2265-62
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
Φ48.6mm用
仮設工業会認定品
日本製
フタが開いた状態でもパイプが落ちにくい安心の形状。
パイプを本体に仮置きできるから取付け作業効率アップ!
仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×120×51mm●重量:720g
アズワン品番65-2265-68
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
左右共通。
側面手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。
材質アルミ合金
適合【作業台】EA903BM-3(取付位置の変更で使用可能)
エスコ品番EA903BM-52
質量(kg)5.6
1個
¥53,800
税込¥59,180
8日以内出荷
手すりの高さは900mmと1100mmを選択して取付けれる、兼用タイプです。
材質アルミ合金
適合【作業台】EA903BM-4A
エスコ品番EA903BM-73
質量(kg)9.6
1個
¥77,500
税込¥85,250
8日以内出荷
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。