特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,440 税込1,584
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ60.5mm×Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製
仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:60×150×120mm●重量:700g アズワン品番65-2265-73
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

長さ(m)3 材質スチール(STK)、亜鉛メッキ エスコ品番EA948TP-3 厚さ(mm)2.4 直径(Φmm)48.6 質量(kg/本)8.19
1個
18,500 税込20,350
当日出荷

Φ48.6mm用 日本製
仕様●本体サイズ:85×94×52mm●重量:420g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●ボルト:1/2”×28 アズワン品番65-2265-87
1個
640 税込704
当日出荷

長さ(m)1 材質スチール(STK)、亜鉛メッキ エスコ品番EA948TP-1 厚さ(mm)2.4 直径(Φmm)48.6 質量(kg/本)2.73
1個
6,860 税込7,546
翌日出荷

1組(2枚)
330 税込363
当日出荷

長さ(m)1.5 材質スチール(STK)、亜鉛メッキ エスコ品番EA948TP-1.5 厚さ(mm)2.4 直径(Φmm)48.6 質量(kg/本)4.1
1個
9,670 税込10,637
当日出荷

長時間はしごの踏みざん部に立つのは疲れますが、この商品を使えば新たな足場を作ることができ、はしごの上で快適に作業ができます。小物置きとしても使つことができます。EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能
エスコ品番EA905EH-1
1個
6,030 税込6,633
当日出荷

Φ60.5mm×Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:120×150×120mm●重量:700g アズワン品番65-2265-72
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

1個
3,320 税込3,652
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鍛造鋼 エスコ品番EA948TA-14 質量(kg)1 タイプ自在 本体寸法(mm)165×80 クランプ寸法(mm)約30
1個
2,180 税込2,398
当日出荷

1個
440 税込484
当日出荷

Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製 小型張線器付 太さ5mmまでのワイヤー・樹脂線、番線が巻取り可能です。 クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様●本体サイズ:98×160×56mm●重量:760g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●使用例:【青果誘引線用として】トマト、きゅうり、なす、ピーマン、えんどう豆、長芋、いちじく、メロン【果樹棚用として】棚の親網、りんごのトレリス、桃のY字農法、ぶどうの短梢選定【ネット張りとして】防獣、防鳥、防風、遮光 アズワン品番65-2266-07
1個
1,950 税込2,145
当日出荷

金具部:厚さ12mm板用 止め穴Φ5mm用4ヶ所 Φ48.6mm用 日本製 単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:平行●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×88×52mm●重量:440g アズワン品番65-2266-05
1個
670 税込737
当日出荷

Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 作業現場での昇降に最適な簡易ステップ。 農作業としても使えて便利。 日本製
仕様●本体サイズ:99×213×54mm●材質:スチール(表面:ユニクロメッキ・ラバーコーティング)●重量:470g●ステップの長さ:140mm アズワン品番65-2265-81
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

エスコ品番EA638BT-2 穴径(Φmm)10×10 外形寸法(mm)120×86 引張強度(kg)4950 リング穴径(Φmm)53
1個
2,260 税込2,486
当日出荷

1個
6,370 税込7,007
当日出荷

ハンマーなどを入れておけるエラストマーのスロットが付いています。 脚立への取り付けができます。各種工具を収納できます。 EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。
エスコ品番EA905EH-4 質量(g)440 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×200 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)300×200×180
1個
6,030 税込6,633
当日出荷

Φ48.6mm用 日本製 蝶番のように角度をアレンジできます
仕様●タイプ:Ⅱ型(蝶番型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:122×122×85mm●重量:830g アズワン品番65-2265-91
1個
1,660 税込1,826
当日出荷

H鋼などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304) エスコ品番EA948T-9 質量(g)135 ねじ径M8 使用荷重(kg)縦:100、横:20 締付トルク(N・m)10 クランプ寸法(mm)15
1個
3,830 税込4,213
翌日出荷

後付けのアウトリガー 作業台使用時に左右方向の安定性アップ 加工不要で取付可能 取り付けたまま収納可能 脚立、作業台に取付でき安定感が増します。 使用しないときには収納できます。
仕様●適合品番:EA903BP-23EA903BP-25EA903BR-101EA903BR-102EA903BR-105EA903BR-106EA903BR-111EA903BR-121EA903BR-122EA905DH-32EA905DH-33EA905DJ-0.5EA905DJ-3EA905DJ-4 アズワン品番65-2238-47
1セット
13,600 税込14,960
当日出荷

材質鍛造鋼 エスコ品番EA948T-1 質量(kg)0.73 本体寸法(mm)110×90 クランプ寸法(mm)約30
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

1個
9,230 税込10,153
翌日出荷

金具部:厚さ12mm板用 止め穴Φ5mm用8ヶ所 Φ48.6mm用 日本製 単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:コーナー●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:90×105×52mm●重量:540g アズワン品番65-2266-06
1個
825 税込908
翌日出荷

金具部:厚さ12mm板用 止め穴Φ5mm用4ヶ所 Φ48.6mm用 日本製 単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×85×52mm●重量:440g アズワン品番65-2266-04
1個
670 税込737
当日出荷

Φ48.6mm用 日本製
仕様●タイプ:直交(コ型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:86×97×54mm●重量:425g●たる木のサイズ:45mm以下 アズワン品番65-2265-97
1個
705 税込776
翌日出荷

材質スチール エスコ品番EA948TA-9 質量(kg)1.04 タイプ直交 本体寸法(mm)200×76
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

1個
595 税込655
翌日出荷

脚立や足場台の接触や転倒による傷つきを軽減します。
材質ポリエチレン エスコ品番EA903AZ-50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×108×40
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 変形足場の根絡みや大筋交いをつなぐのに最適なクランプ ナットが落ちにくいSSボルト仕様 円状、扇状、変形足場の曲面などいろいろな場所で、いろいろなものにご利用いただけます。 足場のベース、クサビ状のポケットやフランジなどを避けてパイプを設置する場合に便利です。 日本製
仕様●本体サイズ:230×100mm●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●重量:890g●タイプ:直交・自在 アズワン品番65-2265-69
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

Φ48.6mm用 2連のクランプだと2個必要なところ、マルチクランプなら1個で緊結できます。 手すりや控えなど、様々な用途にお使いいただけます。 日本製
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:130×150×85mm●重量:1.1kg アズワン品番65-2266-02
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

1個
11,000 税込12,100
欠品中

1個
7,250 税込7,975
欠品中

□60mm×□60mm用 日本製
仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:115×167×53mm●重量:1kg アズワン品番65-2265-83
1個
1,510 税込1,661
当日出荷

1個
820 税込902
翌日出荷

材質スチール、ナイロン 全長(mm)1000(金具含まず) 質量(g)300 アズワン品番64-2274-76
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

材質スチール(STK500)、亜鉛メッキ 厚さ(mm)2.4 寸法(mm)Φ48.6 質量(kg)2.75(1本あたり) 長さ(m)1 入数4本
1組(4本)
8,880 税込9,768
翌日出荷

材質鍛造鋼 エスコ品番EA948TA-16 質量(kg)0.94 タイプ自在 本体寸法(mm)64×200 クランプ寸法(mm)6~30
1個
2,240 税込2,464
当日出荷

Φ48.6mm用 日本製 1人の力でラクに抜けるので、重機に頼る必要がなくコストダウンになります。 狭い現場へ持ち込んで使用できるので、とても便利です。
仕様●長さ:1280mm●材質:スチール(表面:どぶメッキ)●重量:6.22kg●力点荷重:80kg以内(グリップカバー部分) アズワン品番65-2266-13
1個
31,800 税込34,980
当日出荷

『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング