伸縮脚立用取付プレートジー・システム4日以内出荷
取付条件脚立フレーム幅(下部モールを含む)52mm以下、渥美24mm~27mmの伸縮脚立
用途注意※本製品は労働安全衛生法・建設業法をはじめとする、各関係法令の拡大解釈及び違反助長するものではありません。使用の際には、使用者の責任において法令遵守での使用をお願いします。セット内容伸縮脚立用取付プレート/左右各1個、高さ調節用取付金具/2組、六角棒レンチ/4mm・5mm各1本、板スパナ10mm/1本全長(mm)730質量(1セット)(kg)約2取扱説明書(0.51MB)
はしご用転倒防止装置セーフティーライダーHSジー・システム7日以内出荷
取付条件はしごの踏ざん部が貫通しているタイプで、はしご幅400~450mm、フレーム幅60mm以上のはしご
用途注意※本製品は労働安全衛生法・建設業法をはじめとする、各関係法令の拡大解釈及び違反助長するものではありません。使用の際には、使用者の責任において法令遵守での使用をお願いします。セット内容セーフティーライダー/左右各1個、取付ベース(左右兼用)/2枚、取付用ロングナット/2本、スペーサー/1個、ステンキャップボルトM10×50(丸W大、SW付)/4組、ステンキャップボルトM6×15(ユーナット付)/8組、先端成形荷締めベルト/1本、スパナ10mm/1本、六角棒レンチ5mm/1本、六角棒レンチ8mm/1本、取扱説明書/1枚全長(mm)850方式固定脚:オートロックカム機構方式材質(レバー部)(解除レバー)PP製質量(1セット)(kg)約5材質(ゴム足)EPDN(エチレンプロピレンゴム)製、(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる)取扱説明書(0.5MB)
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
ページ: 1/ 3
はしご水準器長谷川工業税込¥2,265¥2,059
板書ステップLION (ライオン事務器)税込¥31,878¥28,980
脚立 3段サンワサプライ税込¥10,118¥9,198
脚立 4段サンワサプライ税込¥13,178¥11,980