絞り込み
ブランド
最大使用荷重(kg)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
710件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜き(Φ48.6mm用) エスコ抜き(Φ48.6mm用)エスコ
31,800税込34,980
1個
当日出荷
Φ48.6mm用 日本製 1人の力でラクに抜けるので、重機に頼る必要がなくコストダウンになります。 狭い現場へ持ち込んで使用できるので、とても便利です。
仕様●長さ:1280mm●材質:スチール(表面:どぶメッキ)●重量:6.22kg●力点荷重:80kg以内(グリップカバー部分)アズワン品番65-2266-13
ひっかけクランプ(リングタイプ) エスコひっかけクランプ(リングタイプ)エスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製 テンションクランプの反対側、引っ張られる側のパイプに取り付けて使用します。 干し大根、干し柿、農具などを吊るす万能ハンガーとして使用できます。 クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様●タイプ:リング●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×129×51mm●重量:420gアズワン品番65-2266-08
板止めクランプ(平行) エスコ板止めクランプ(平行)エスコ
670税込737
1個
当日出荷
金具部:厚さ12mm板用 止め穴Φ5mm用4ヶ所 Φ48.6mm用 日本製 単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:平行●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×88×52mm●重量:440gアズワン品番65-2266-05
マルチクランプ(直交) エスコマルチクランプ(直交)エスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
Φ48.6mm用 2連のクランプだと2個必要なところ、マルチクランプなら1個で緊結できます。 手すりや控えなど、様々な用途にお使いいただけます。 日本製
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:130×150×85mm●重量:1.1kgアズワン品番65-2266-02
タル木止めクランプ(コーナー) エスコタル木止めクランプ(コーナー)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
Φ48.6mm用 手軽に車庫や自転車置き場、棚などが用途に合わせて組み立てられます。 日本製
仕様●タイプ:コーナー(L型)●たる木のサイズ:フリー●本体サイズ:92×115×49mm●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●重量:400gアズワン品番65-2265-96
タル木止めクランプ(自在) エスコタル木止めクランプ(自在)エスコ
520税込572
1個
翌日出荷
Φ48.6mm用 日本製
仕様●タイプ:自在(L型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×95×52mm●重量:385g●たる木のサイズ:フリーアズワン品番65-2265-95
養生クランプ エスコ養生クランプエスコ
805税込886
1個
翌日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 仮設工業会認定品 日本製
仕様●本体サイズ:98×112×71mm●重量:430g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●フックのピッチ:50mmアズワン品番65-2265-80
Φ42.7/Φ48.6mm兼用 二連クランプ(直交) エスコΦ42.7/Φ48.6mm兼用 二連クランプ(直交)エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 仮設工業会認定品 日本製
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×160×51mm●重量:700gアズワン品番65-2265-63
ラクラクベルト エスコラクラクベルトエスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
網を使って陶器や室外機等の運搬の負荷を軽減できます。フックをコンテナに引っ掛けて荷物の運搬の負荷を軽減できます
仕様フック幅:40mm材質テトロン(ポリエステル)ベルト長さ(mm)1550フック口開き(mm)22網サイズ(mm)900×900
DUKオプション 手がかり棒 長谷川工業DUKオプション 手がかり棒長谷川工業
6,898税込7,588
1本
翌日出荷
昇降時に手が添えられ安全に昇降ができます。 スライド伸縮構造の為、狭い場所でも手がかり棒が使用可能です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途安全対策オプションです。
折りたたみ作業台オプション〈上枠〉WD 長谷川工業折りたたみ作業台オプション〈上枠〉WD長谷川工業
9,998税込10,998
1本
翌日出荷
こちらの商品は上枠(オプション)のみの販売です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
質量(kg)1.2幅(cm)59高さ(cm)33
作業台の為のセーフティーカバー UMAO 長谷川工業作業台の為のセーフティーカバー UMAO長谷川工業
9,998税込10,998
1セット(2個)
翌日出荷
取り付けやすく、外れにくい 優れたクッション性と軽量感 装着したままで開閉可能 用途に合わせてカット可能 目立つ黄色が現場での視認性を高める 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種【脚立】RHB・RS・RD・RSE・RYR・RYRB・RYRE・RYRLB・RYZ・RYZB・KS 【足場台】DUK・DSK・DRS・DRSB・DRS(BE)・DRSW・DRSWB・DRX・DRXB質量(kg)0.49全長×幅W×厚さ(mm)490×70×60
ラダーキング エバー商会ラダーキングエバー商会
37,980税込41,778
1台
当日出荷
雨樋を痛めない!壁面にも対応!二連はしごに簡単に取りつけられる高機能はしごアタッチメント。屋根への昇降をより安全にし、転倒事故を防止します。こう配屋根はもちろん陸屋根にも対応し、自在脚を壁面に接地させることで外壁にもお使いいただけます。対応可能はしご:日本製の一般的なアルミ製二連はしご(特殊な二連はしごは除く)支柱間が280mm以上(内寸)あること。支柱幅が80mm以下であること。
用途二連はしごアタッチメント材質アルミ(日本製)質量(kg)2.2最大使用荷重(kg)100
キャタツキャリーパッド(ロングタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャタツキャリーパッド(ロングタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
縦でも横でもかつげる 脚立運搬用肩あて。 長距離移動も快適。 取り付けたままで脚立が使える。 マジックテープで取り付け簡単。 ブラックタイプ。
材質ポリエステルキャンバス発泡ポリエチレン長さ(mm)(装着可能脚立踏ざん)300~370ブラックサイズ(mm)700×60×30
YPS・作業台用 アジャスター YAMAZEN(山善)YPS・作業台用 アジャスターYAMAZEN(山善)
9,698税込10,668
1セット(4個)
翌日出荷
YPS作業台のオプション品。
質量(kg)0.14/1個アズワン品番64-9075-64
安定器 長谷川工業安定器長谷川工業(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
翌日出荷
樋を傷めず屋根上への安全昇降ができます 安定器はしご上部補助器具 雨どいや瓦を傷めること無く、屋根にはしごが立て掛けられます 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種HA1.2/HE1.2.3/LA1.2.3/LK1/LX1.2/LT1.2.3/LH2.3/LN2質量(kg)0.8幅(cm)9長さ(cm)25奥行き(cm)5
折りたたみ式作業用踏み台用手すり TRUSCO折りたたみ式作業用踏み台用手すりTRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
材質主要部:アルミ合金
脚立用滑り止めテープ 25×3M ユニット脚立用滑り止めテープ 25×3Mユニット
5,298税込5,828
1巻
翌々日出荷
質量(g)86テープ幅(mm)25テープ長さ(m)3材質(テープ)アルミ、人造研磨剤
多目的回転灯取付クランプ つくし工房多目的回転灯取付クランプつくし工房
2,798税込3,078
1台
当日出荷
厚さ10~50mmの看板や角材または、Φ18~50mmのパイプなどに回転灯を取り付ける金具です。 回転灯が見やすい位置に調節可能。 天板の傾斜方向を90°変えられます。 多数の取付穴で幅広い機種に対応。
材質スチール質量(g)580
はしごロック金具右 LT2・LT3・LH2・LH3・LN2・HA2・HE2・HE3 中はしご 長谷川工業はしごロック金具右 LT2・LT3・LH2・LH3・LN2・HA2・HE2・HE3 中はしご長谷川工業
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種LT2・LT3・LH2・LH3・LN2・HA2・HE2・HE3材質
ハシゴの先端カバー SK11ハシゴの先端カバーSK11(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
材質綿、アクリル
防音パネル用 養生クランプ 次世代足場対応 TRUSCO防音パネル用 養生クランプ 次世代足場対応TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
支柱に防音パネルを設置するための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。次世代足場対応品です。
用途足場支柱に防音パネル設置用次世代足場支柱に防音パネル設置用材質スチール、クロメートメッキ仕様次世代足場用防音パネル取付クランプ兼用クランプ ナット抜止仕様品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)トラスコ品番856-6875質量(g)440タイプ単クランプ2018年トラスコ掲載ページ7 1227
板止めクランプ コーナー TRUSCO板止めクランプ コーナーTRUSCO
989税込1,088
1個
当日出荷
単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。
用途単管向け板材固定用材質スチール、クロメートメッキ仕様12mm板材固定可能トラスコ品番856-6893質量(g)540タイプコーナー適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
単管同径クランプ 直交 TRUSCO単管同径クランプ 直交TRUSCO
659税込725
1個
当日出荷
単管と単管をつなぐためのクランプです。軽量タイプです。
用途単管向け直角に交差固定用単管向け自在方向に交差固定用材質スチール、クロメートメッキ仕様幅狭(-5mm)軽量(-60g)タイプ、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)トラスコ品番856-6869質量(g)660タイプ直交型適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224
単管兼用クランプ 直交 TRUSCO単管兼用クランプ 直交TRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。
用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用材質スチール、クロメートメッキ仕様汎用品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)トラスコ品番856-6871質量(g)720タイプ直交型適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1225
兼用単クランプ メッキ付 TRUSCO兼用単クランプ メッキ付TRUSCO
529税込582
1個
当日出荷
支柱に他部材を溶接して取付けるための兼用クダンプです。
用途支柱向け部材取付け加工用材質スチール、クロメートメッキ仕様Φ42.7・Φ48.6兼用単クランプトラスコ品番856-6882質量(g)340タイプ穴なし適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
タルキ止クランプ 直交 Φ48.6 TRUSCOタルキ止クランプ 直交 Φ48.6TRUSCO
549税込604
1個
当日出荷
単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
用途単管向けタル木固定用材質スチール、クロメートメッキトラスコ品番856-6884質量(g)3952018年トラスコ掲載ページ7 1226
作業台CSBC用 片手すりセット アルインコ作業台CSBC用 片手すりセットアルインコ
24,980税込27,478
1セット
翌々日出荷
作業台CSBC用オプション巾木 アルインコ作業台CSBC用オプション巾木アルインコ
3,698税込4,068
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
作業台CSBCシリーズ用の各種オプションで、より使いやすくできます。 昇降段の手前側に取り付けることで、物の落下、本体側への踏み外しを防ぎます。
材質アルミ高さ(mm)100
作業台CSBC用オプション レベルアジャスターセット アルインコ作業台CSBC用オプション レベルアジャスターセットアルインコ
17,980税込19,778
1セット(4個)
翌日出荷
作業台CSBCシリーズ用の各種オプションで、より使いやすくできます。 0~45mmの範囲で高さの調整ができます。 CSBAJ1を取り付ける事によりCSBC-S本体の作業床高さが28~73mm高さ(プラス)調整可能です。
仕様高さを調整することができるレベルアジャスターです。トラスコ品番452-6571適合本体CSBCシリーズ
ライトステップ用片側開口手摺 長谷川工業ライトステップ用片側開口手摺長谷川工業
39,980税込43,978
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
従来の手摺高さH900タイプは腰高さですが、H1100タイプは腰上辺りになるのでより安全です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
はしご滑り止め端具 LGF1・LGF2-51・LGF2-64 長谷川工業はしご滑り止め端具 LGF1・LGF2-51・LGF2-64長谷川工業
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種LGF1・LGF2-51、64材質ゴム
はしごロック金具 LQ2・LU2 長谷川工業はしごロック金具 LQ2・LU2長谷川工業
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種LQ2・LU2材質
48.6mm 単管パイプ用キャップ エスコ48.6mm 単管パイプ用キャップエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
材質スチールエスコ品番EA948TS-11厚さ(mm)4全長(mm)35質量(g)149
750-1000mm ブラケット(仮設足場用) エスコ750-1000mm ブラケット(仮設足場用)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
材質炭素鋼エスコ品番EA948TB-8質量(kg)7使用長さ(mm)750~1000
Φ42.7/48.6mm パイプ用クランプ(固定) エスコΦ42.7/48.6mm パイプ用クランプ(固定)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
材質スチール仕様鉄骨クランプエスコ品番EA948TA-7質量(kg)1タイプ固定タ本体寸法(mm)150×70クランプ幅(mm)6~30
37mm 応用クランプ(ステンレス製) エスコ37mm 応用クランプ(ステンレス製)エスコ
4,290税込4,719
1個
8日以内出荷
H鋼などに取付け、吊金具としてやネット・ワイヤーの固定に使用できます。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)付属品W3/8六角ナットエスコ品番EA948T-20質量(g)450寸法L(mm)84.5ねじ径M12使用荷重(kg)縦:250、横:40寸法A(mm)85寸法B(mm)60寸法W(mm)38締付トルク(N・m)25寸法W1(mm)50クランプ寸法(mm)37
踏台用背面キャスター(2個) エスコ踏台用背面キャスター(2個)エスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷
エスコ品番EA903XD-200車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)28
手摺用ジョイント エスアールジータカミヤ手摺用ジョイントエスアールジータカミヤ
399税込439特価
1本
当日出荷
単管と単管をつなぐためのジョイントです。(足場仕様不可)
トラスコ品番761-1251材質スチール質量(g)540適合パイプ径(Φmm)48.6
らくらくイス HARAX(ハラックス)らくらくイスHARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
翌々日出荷
三脚(アルステップAP・AS・AMP)へ取付け可能です。 使用の高さ制限は1.8m以下です。
最大使用荷重(kg)100質量(kg)0.9

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション