カテゴリ
絞り込み
高さ(m)
- 1.5~2.0未満(2)
材質
- アルミ(2)
段数
- 4
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(1)
- 6(2)
最大使用荷重(kg)
- 150(1)
- 160(1)
ブランド
- エスコ(1)
- ナカオ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

脚立(アウトリガー一体型)
エスコ¥73,800税込¥81,1801個翌日出荷不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付 【A】重心が脚立の外に出ないから転倒しない抜群の安定性 【B】アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。材質アルミ合金製タイプ脚立のみ踏ざん踏面幅(mm)50天板寸法(mm)308×145
ピット内作業台
ナカオ¥279,800税込¥307,7801個翌々日出荷ピットやマンホール内などで活躍!!。本体をそのまま持ち込めるので、狭いスペースでの設置が簡単です。中は広いけど、入口が狭く機材が入れにくいピットやマンホール内などに、単管などを持ち込み中で機材を組み立てていませんか?。そうした手間が解消できる優れものです。その他【手がかり棒】4本標準材質アルミ合金長さ(mm)1590質量(kg)23.6高さ(mm)【垂直】1462~1824厚さ221設置寸法・幅(mm)528収納幅(mm)528天板幅(mm)400設置寸法・長さ(mm)2640~2868RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)150収納寸法・長さ(mm)1745踏ざん数4