絞り込み
ブランド
最大使用荷重(kg)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
710件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手摺用ジョイント エスアールジータカミヤ手摺用ジョイントエスアールジータカミヤ
399税込439特価
1本
当日出荷
単管と単管をつなぐためのジョイントです。(足場仕様不可)
トラスコ品番761-1251材質スチール質量(g)540適合パイプ径(Φmm)48.6
固定ベース エスアールジータカミヤ固定ベースエスアールジータカミヤ
699税込769
1個
当日出荷
単管を立てるためのベースです。
トラスコ品番761-1315材質スチール質量(g)770タイプ固定型規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6
らくらくイス HARAX(ハラックス)らくらくイスHARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
翌々日出荷
三脚(アルステップAP・AS・AMP)へ取付け可能です。 使用の高さ制限は1.8m以下です。
最大使用荷重(kg)100質量(kg)0.9
上部支え/OP 長谷川工業上部支え/OP長谷川工業
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種ヴェロシティ質量(kg)2.6
収納バック/OP 長谷川工業収納バック/OP長谷川工業
7,998税込8,798
1台
翌日出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種ヴェロシティ・スカイスクレーパー質量(kg)0.45
RAオプション 内階段 ピカコーポレイションRAオプション 内階段ピカコーポレイション
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
手持ちのローリングタワーを内階段昇降に変更。 昇降方法が従来の外側昇降から内階段昇降となり安全性がアップします。 パイプ径Φ42.7mm専用です。
段数6材質アルミ合金最大使用荷重(kg)200踏ざん踏面幅(mm)396正面幅(mm)450
PST型用 伸縮式アウトリガー ピカコーポレイションPST型用 伸縮式アウトリガーピカコーポレイション
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
パイプ製足場PST型用の伸縮式アウトリガーです。 伸縮式のため、どんな場所でもしっかり固定できます。 ※本製品はアウトリガー1本での販売です。必要本数お買い求めください。
用途足場設置時の安全対策に。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150仕様組立式質量(kg)2.3わく寸法(m)(支柱中心)0.75×1.2関連資料図面(0.08MB)
連けい材収納わく用台車 ピカコーポレイション連けい材収納わく用台車ピカコーポレイション
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
収納時に、バラつく連けい材をすっきりまとめることができます。
材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75
DXA・DWJ型用オプション 踏み外し防止キャップ ピカコーポレイションDXA・DWJ型用オプション 踏み外し防止キャップピカコーポレイション
3,598税込3,958
1台
翌日出荷
可搬式作業台DXA・DWJシリーズに使用できる踏み外し防止キャップです。 作業台の天板穴部分にはめることで作業床の端が確認しやすくなります。 視認しやすい色を採用しており、安全性を高めます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。 ※1セット22個入り(バラ売り不可)
用途現場の安全対策・転落防止に。適合DXA・DWJ
DXA・DWJ型用オプション アウトリガー(天板取り付けタイプ) ピカコーポレイションDXA・DWJ型用オプション アウトリガー(天板取り付けタイプ)ピカコーポレイション
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
可搬式作業台DXA・DWJシリーズに使用できるオプション用タラップです。 作業台の天板部分に取り付けることで転倒事故発生リスクを低減します。 設置取り外しが容易で、長さの調整も可能です。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。 ※連結足場板にも取付可能 ※DXA-1076B、10Bに取付ける場合は天板高さを最大にしてください。 ※DXA-13B、13BTに取付ける場合は天板高さを1150mm以上にしてください。
用途現場の安全対策・転倒防止に。材質アルミ合金適合DXA、DWJ-150関連資料図面(0.03MB)
DWJ型用オプション アウトリガー(支柱取り付けタイプ) ピカコーポレイションDWJ型用オプション アウトリガー(支柱取り付けタイプ)ピカコーポレイション
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
可搬式作業台DWJシリーズに使用できるオプション用タラップです。 作業台の昇降部分に取り付けることで転倒事故発生リスクを低減します。 アウトリガーを取り付けたまま作業台本体をコンパクト折りたたむことができます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
用途現場の安全対策・転倒防止に。材質アルミ合金適合DWJ
室内はしごオプション アルインコ室内はしごオプションアルインコ
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
LFT-26E、LFT-31E用追加手摺。
全長(mm)870アズワン品番64-8595-01
アルミ製床付き布わく STPR型 ピカコーポレイションアルミ製床付き布わく STPR型ピカコーポレイション
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。 従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。 軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 安全率3.5以上を確保しています。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。最大使用質量(kg)200幅(mm)500関連資料図面(0.08MB)
スダビライザー(はしご) STL 長谷川工業スダビライザー(はしご) STL長谷川工業
49,980税込54,978
1セット(2本)
8日以内出荷
はしご用オプション。はしご使用時の転倒防止に役立つ、安全作業のための画期的な商品です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途はしごの転倒防止適合LT1・LA1・HA1・HE1・LGF1・LT2・LA2・HA2・HE2・LT3・LA3・HE3質量(kg)4.4/セット
2連はしご用電柱ベルト アルインコ2連はしご用電柱ベルトアルインコ
30,980税込34,078
1台
当日出荷
適合機種2連はしご MD-Dシリーズ、MDE-Dシリーズ、SX-Dシリーズ
お立ち台 DSK 手かかり棒 長谷川工業お立ち台 DSK 手かかり棒長谷川工業
15,980税込17,578
1セット(2本)
翌日出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
質量(kg)1.5
天板背面手すり ナカオ天板背面手すりナカオ
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
手すりは絶縁性ではありません。
適合G-062/082/093/123/124H-60/90
ESK・SKY11号用セーフティーガード ナカオESK・SKY11号用セーフティーガードナカオ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ESK-11、SKY11用セーフティーガード1台分は2本必要
RoHS指令(10物質対応)対応
GTWR-12用手がかり棒右 ナカオGTWR-12用手がかり棒右ナカオ
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
GTWR-12用手がかり棒右1台分は2本必要
RoHS指令(10物質対応)対応
ピット内作業台 ナカオピット内作業台ナカオ
279,800税込307,780
1個
翌々日出荷
ピットやマンホール内などで活躍!!本体をそのまま持ち込めるので、狭いスペースでの設置が簡単です。中は広いけど、入口が狭く機材が入れにくいピットやマンホール内などに、単管などを持ち込み中で機材を組み立てていませんか?そうした手間が解消できる優れものです。
その他【手がかり棒】4本標準材質アルミ合金長さ(mm)1590質量(kg)23.6高さ(mm)【垂直】1462~1824厚さ221設置寸法・幅(mm)528収納幅(mm)528天板幅(mm)400設置寸法・長さ(mm)2640~2868RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)150収納寸法・長さ(mm)1745踏ざん数4
GTWR-12用手がかり棒左 ナカオGTWR-12用手がかり棒左ナカオ
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
GTWR-12用手がかり棒左1台分は2本必要
RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止めキャップ アルインコ滑り止めキャップアルインコ
2,598税込2,858
1セット
翌日出荷
アルインコ製 PRS-60WA~120WA/BS-FX/MSS-FX/MXB-60FS~120FS/MXA-90W~120W/MXJ-60F~120F用 交換用滑り止めキャップ
セット内容左右各1個
CSA-B用 スプリングキャスター アルインコCSA-B用 スプリングキャスターアルインコ
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
適用機種:CSA-B スプリングは付属しておりません。
HCSA A型天板側面手摺り(片側) ナカオHCSA A型天板側面手摺り(片側)ナカオ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
足場台部品 滑り止めキャップ ピカコーポレイション足場台部品 滑り止めキャップピカコーポレイション
3,998税込4,398
1台
翌日出荷
セット内容左右各1個
三脚脚立部品 調整ピンユニット ピカコーポレイション三脚脚立部品 調整ピンユニットピカコーポレイション
2,998税込3,298
1台
翌日出荷
三脚脚立用の交換用調整ピンユニットです。 ※取り付けに必要なボルトナット等が付属しています。
用途部品交換用に。
補助テスリ ナカオ補助テスリナカオ
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
適合勇馬 ESK-11種別(手すり)
脚立オプション きゃたトレー ピカコーポレイション脚立オプション きゃたトレーピカコーポレイション
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
天板の隙間に置くことで、作業中に使用するビス等を入れるトレーです。真ん中に間仕切りがあり、2種類のビスなども分けることができます。間仕切りの高さを半分にしているので、長物(ドリルやビット)も対応可能です。カラビナを通せる穴もついており、ベルトや腰袋に引っかけることができます。
材質ポリプロピレン(PP-B)質量(kg)0.4適合サイズ(mm)250以上(天板寸法正面)/42~45(隙間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×161×35最大使用質量(kg)0.5
オプション 荷台板 ピカコーポレイションオプション 荷台板ピカコーポレイション
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
フレームカートCAC-C400に取付け可能な荷台板です。(旧品CAC-A400CAC-B400にも取付可能です。)本体に取付する事により、長尺物に加えて箱物など小さいサイズの荷物も乗せられるようになります。折りたたみができ非常にコンパクトになりますので、自動車への積載や持ち運びも簡単です。
材質アルミニウム合金(本体)/ステンレス(蝶番)質量(kg)6.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:790×900×32、折りたたみ収納:401×900×51最大使用荷重(kg)200
角度調整機能付自在ステップ エスコ角度調整機能付自在ステップエスコ
26,400税込29,040
1箱(2枚)
翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm専用階段プレート。4段階角度調整可能(32°・42°・52°・62°)。
仕様【踏板表面処理】溶融亜鉛メッキ付属品EA948TF-33×2、専用根角ボルト×4材質SS400厚さ(mm)2.5寸法(mm)踏板:450×250質量(kg)3.7入数(枚)2使用工具レンチ、ラチェット表面処理ボルト:ユニクロメッキサイズ(mm)450×250×140 (H)
タル木止めパイプジョイント エスコタル木止めパイプジョイントエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
溶融亜鉛めっき処理により高耐食。組み立て後のメンテナンスが難しい箇所にも安心してご使用いただけます。
用途物置小屋やハウスのフレーム、屋根部の垂木材を固定、ウッドデッキ基礎などの固定に仕様止めビス:パイプ固定用 ホーローセットビス M8-8mm×1本、締付トルクの目安(N):12.5 (参考値)材質SS400使用工具4mm六角レンチ表面処理溶融亜鉛めっきパイプ寸法(mm)適合:48.6
タル木止めクランプ (コーナー) エスコタル木止めクランプ (コーナー)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
Φ48.6mm用。手軽に車庫や自転車置き場、棚などが用途に合わせて組み立てられます。日本製。
材質スチール(表面:クロメートメッキ)寸法(mm)たる木:45以下質量(g)480タイプコーナー (コ型)本体寸法(mm)92×115×49材質(表面)クロメートメッキ
階段プレート グリーンクロス階段プレートグリーンクロス
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
一般的な単管パイプ(外径48.6mm)専用の高強度階段プレートです。工具1つで組立ができ、位置調整も容易な構造です。32°42°52°62°の4段階角度に対応し、設置条件に合わせた階段構築が可能です。溶融亜鉛メッキ仕上げにより耐候性防錆性に優れ、屋内外を問わず安定して使用できます。踏板部は人が通行しやすい幅に設計され、安全性と実用性を確保しています。簡易階段、作業ステップなど幅広い用途で活用できます。
用途単管パイプを用いた各種構造物の製作に。店舗什器、インテリアエクステリア製作、ディスプレイ什器、作業用架台、手すりやガード類の設置に。キャスター併用による可動台や、高さ調整が必要な設備の製作にも。付属品サドル+固定用ナットSET表面処理溶融亜鉛めっき包装形態個包装無し角度調整範囲【32°/42°/52°/62°】適合パイプ単管:48.6mm
はしご落下防止 ロックジョー ラダーグリップ ホリコーはしご落下防止 ロックジョー ラダーグリップホリコー
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
はしごと雨樋を強力固定、はしご落下事故を未然に防止します。片手で簡単、僅か5秒で設置できます。ほとんどの雨樋に対応しております(角型・半円型・リバーシブル型)。100kgまでの荷重検査済です。ゴムグリップ仕様で設置個所の損傷を防ぎます。付属のカラビナで体に負担なく携帯可能です。
用途はしご昇降時や、使用時の事故防止に。高所作業時のはしご固定に。付属品カラビナ、日本語説明書質量(g)850耐荷重(kg)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×260×140
側面キャスター 長谷川工業側面キャスター長谷川工業
10,980税込12,078
1セット(2個)
翌日出荷
側面や背面に取付けて固定。使用有効角度 30 度以上。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種DB・DBS・DBG・DBGS・EWA・DB-a・DBS-a・DBG-a・DBGS-a質量(g)0.43キャスター径(Φmm)65
端部感知チェーン 長谷川工業端部感知チェーン長谷川工業
8,998税込9,898
1セット(1本)
翌日出荷
手すりに取付けて転落防止対策に。チェーン式で作業台の幅に合わせて手軽に長さ調整可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種DB-a・DBS-a・DBG-a・DBGS-a質量(g)0.32チェーン長(m)1.1
端部感知バー 長谷川工業端部感知バー長谷川工業
3,998税込4,398
1セット(1本)
翌日出荷
手すりに取付けて転落防止対策に。左右どちらにも取付けでき、簡単に固定、開閉可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
蹴り止め 長谷川工業蹴り止め長谷川工業
5,198税込5,718
1台
翌日出荷
踏み外しによる転落や工具の落下を防止。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
段数1
仮設足場用搬送システム ハンソーレール用オプション ダイケン仮設足場用搬送システム ハンソーレール用オプションダイケン
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
仮設足場用の搬送システムです。外装パネル、ALCパネル、石材などの重量物や長物の竪樋などをラクに運搬でき、作業効率がアップします。下層階搬出時の最大耐荷重300kg。荷揚げ耐荷重250kg。
用途ランナーの落下防止。
仮設足場用搬送システム ハンソーレール ダイケン仮設足場用搬送システム ハンソーレールダイケン
9,398税込10,338
1本
3日以内出荷
仮設足場用の搬送システムです。外装パネル、ALCパネル、石材などの重量物や長物の竪樋などをラクに運搬でき、作業効率がアップします。下層階搬出時の最大耐荷重300kg、荷揚げ耐荷重250kgです。ランナーが走行する軌道となるレールです。メーター規格で1800mm・3600mm、インチ規格で1829mm、3658mmを採用しました。
用途ランナーを走行させるレール。材質スチール(溶融亜鉛めっき鋼板)寸法A(mm)71耐荷重(kg)70寸法D(mm)49.4寸法E(mm)11寸法B(mm)54寸法C(mm)17.5板厚(mm)2.3

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション