激突防止ライトワイヤレスライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)当日出荷
乾電池式、センサーが反応してワイヤレスが連動する激突防止ライト2台入り。
1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスで繋がり3秒間点滅しブザーがなります。
見えない相手を未然に警告し事故を予防。
(倉庫の視界の悪い場所や事務所などドアの開閉による激突防止に)
用途屋内用付属品両面テープ×2/取付ネジ×4/プラスチックプラグ×4/注意シール(2種類)×各2/蛍光カバーシールセット×2質量(g)130(乾電池除く)※1台あたり電球(W)0.35(高輝度白色LED 設計寿命4万時間)全光速20ルーメン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×29(※1台あたり)モード切替OFF/シングル/A/B使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)※市販の単3充電池でも使用可能です。※1台あたりセンサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大100°最遠3m(取り付け高さ2m)電池寿命330日(※1日30回点灯)アズワン品番64-8901-28音量(dB)切替:OFF/小(40)/大(70)点灯時間3秒点灯通信周波数帯域(GHz)2.4帯
STUNION(ユニオン)税込¥868¥789
STUNION(ユニオン)税込¥659¥599
STUNION(ユニオン)税込¥879¥799
STUNION(ユニオン)税込¥681¥619
ST-173UNION(ユニオン)税込¥846¥769
ST-175UNION(ユニオン)税込¥1,055¥959
ST-176UNION(ユニオン)税込¥879¥799
ST-182UNION(ユニオン)税込¥2,198¥1,998
ST-183UNION(ユニオン)税込¥2,198¥1,998