消防標識 (5) 非常口標識/避難誘導 (4) カテゴリ: 消防/防災/防犯標識ブランド: TRUSCOすべて解除
コードが長いお知らせライト TRUSCO 当日出荷
センサーで感知して人がいることを点滅して知らせてくれます。相手に対して注意を促す事ができます。
用途 死角や曲がり角、人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。 トラスコ品番 148-8102 厚さ(mm) 30 質量(g) 160 電源 単3乾電池×3本(別売) 角度(°) 感知:水平方向→約120、垂直方向→約110 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 親機:103×30×76、子機:103×23×76 コード長さ(mm) 2000 横(mm) 103 取付け方法 マグネット・両面テープ 表示内容 (イラストで)あぶない 電池寿命 約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時) 感知距離(m) 本体に向かう時→最大約1.5m、本体の正面を横切る時→最大約4m
マグネット標識 TRUSCO 当日出荷
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
光を吸収し暗くなると光ります。
用途 工事現場の安全喚起に。防災用に。 表示内容 非常口 取付け方法 マグネット 材質 表面/裏面:塩化ビニール(PVC)/マグネット
中輝度蓄光式誘導標識 TRUSCO 当日出荷
長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。裏面4辺に両面テープが付いており、短い施工時間で直付けできます。
用途 任意設置時に。仮設建造物等に。非常時における誘導灯の補助として。 材質 蓄光材、硬質塩化ビニール 厚さ(mm) 1.4 取付け方法 貼付タイプ、テープ止め(裏面付属) RoHS指令(10物質対応) 対応
消防標識 火元責任者 TRUSCO 当日出荷
責任者名を差し込めるタイプのプレートです。上部に穴があいており、裏面にはテープが付いているため、吊るすことも、貼りつけることも可能です。
表示内容 火元責任者 取付け方法 上部Φ4mm穴あき、裏面両面テープ付・記名用紙付、吊下げまたは貼付タイプ 材質 塩化ビニール(PVC)、ペット樹脂 仕様 裏面テープ付 トラスコ品番 856-1157 質量(g) 18 縦(mm) 160 横(mm) 50 裏面 テープ付 穴径 4Φ 2018年トラスコ掲載ページ 6 1528
チューブ状蓄光マーカー TRUSCO 当日出荷
蓄光機能はJDクラスです。塩ビ系チューブのため、巻き付けることが可能です。付属の接続チューブを使用し、連結できます。本体を連結用チューブで輪っか状にして使用可能です。
用途 屋外の暗所における視認性向上に。防災用品に取り付ける目印用。本体を連結用チューブで延長し、長い物に巻き付け。 付属品 接続用チューブ1個付 トラスコ品番 256-0420 材質 塩ビ系エラストマー(DOPフリー) 色 イエロー 長さ(m) 1 外径(Φmm) 5 発光色 蛍光グリーン 発光時間(時間) 最長10(JIS Z 9098規格に準拠)
消防標識 管理責任者 TRUSCO 当日出荷
責任者名を差し込めるタイプのプレートです。上部に穴があいており、裏面にはテープが付いているため、吊るすことも、貼りつけることも可能です。
表示内容 管理責任者 取付け方法 上部Φ4mm穴あき、裏面両面テープ付・記名用紙付、吊下げまたは貼付タイプ 材質 塩化ビニール(PVC)、ペット樹脂 仕様 裏面テープ付 トラスコ品番 856-1158 質量(g) 18 縦(mm) 160 横(mm) 50 裏面 テープ付 穴径 4Φ 2018年トラスコ掲載ページ 6 1528
消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ) TRUSCO 当日出荷
溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の消火器標識になります。
取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。
未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
用途 消火器置場の標識に。 表示内容 消火器 材質 PVC(ポリ塩化ビニール)
消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ) TRUSCO 当日出荷
溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の消火器標識になります。
取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。
未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
停電時には蓄えた光で消火器の場所を知らせます。
用途 消火器置場の標識に。 表示内容 消火器 材質 PVC(ポリ塩化ビニール)
多言語消火器具標識 TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
多言語表記(日本語・英語・中国語・韓国語)とピクトグラムで消火器の場所を明示することができるため、外国人の方にも分かりやすいです。プレートに穴開けと粘着テープを施しているため、ビス止め、貼り付けのいずれにも対応可能です(ビス付属)。
厚さ(mm) 0.5 質量(g) 17 取付け方法 穴あり(粘着テープ付)
ST UNION(ユニオン) 税込 ¥ 868 ¥ 789 バスケットへ
ST UNION(ユニオン) 税込 ¥ 659 ¥ 599 バスケットへ
ST UNION(ユニオン) 税込 ¥ 879 ¥ 799 バスケットへ
ST UNION(ユニオン) 税込 ¥ 681 ¥ 619 バスケットへ
ST-173 UNION(ユニオン) 税込 ¥ 846 ¥ 769 バスケットへ
ST-175 UNION(ユニオン) 税込 ¥ 1,055 ¥ 959 バスケットへ
ST-176 UNION(ユニオン) 税込 ¥ 879 ¥ 799 バスケットへ
ST-182 UNION(ユニオン) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
ST-183 UNION(ユニオン) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ