消防用設備等認定品。
紫外線(蛍光灯、太陽光、白熱灯など)を吸収し蓄えたエネルギーを可視光線に変換し、発光します。
消防用設備等認定品では、珍しいステッカータイプの商品です。
文字内容避難誘導
電気が消えても長時間光ります。
便利なステッカータイプ。
離ケイ紙をはがし貼り付けます。
消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。
取付方式ステッカー
材質PETステッカー
仕様消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2)
文字内容避難誘導
こんなお得な商品も!

ステッカー 反射 消防隊進入口
モノタロウ
¥539
税込¥593
文字内容消防隊進入口
種別消防隊進入口
材質反射ステッカー(アクリル系フィルム)
区分消防・危険物
寸法(mm)200三角
質量(g)58
消防用設備等認定品です。工具不要で裏に両面テープがついているので、設置が容易です。長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。
用途停電時における避難誘導のサポート用品として。
材質硬質蓄光塩ビ板
取付け方法貼付タイプ(裏テープ付)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.28MB)
消防サイン標識の火気厳禁に英語を追記しました。各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)
※標識設置の際は、各自治体の消防局予防課または最寄りの消防署にお問い合わせください。
材質硬質エンビ
仕様ラミネート加工
寸法(mm)250×500×1
質量(g)200
危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。日本消防標識工業会推奨品です。
用途当該情報の明示(指示)に。
トラスコ品番387-3471
材質硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1
質量(g)200
取付方式穴ナシ(加工フリー)
縦(mm)250
横(mm)500
表示内容禁煙・火気厳禁・危険物品持込み厳禁
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
蓄光避難誘導ステッカー標識を天井へ設置するためのベースプレートです。
用途壁面に取り付けができない場合に。
材質硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1
寸法(mm)(曲げしろ)40
色白
文字内容避難誘導
穴径(Φmm)4
穴数2
2023年4月1日施工の二酸化炭素消火設備標識です。
二酸化炭素の危険性を注意喚起するため、見やすい箇所に設置する標識です。
日本消防標識工業会推奨品(合格証付)です。
用途当該情報の明示に。
標識の設置個所:二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所(消火ボンベ庫室)の出入口
二酸化炭素が放出される場所(防護区画)の出入口
二酸化炭素が放出される場所(防護区画)に隣接する部分の出入口
二酸化炭素が放出される場所内(防護区画内)
材質アルミ複合板
厚さ(mm)3
取付方式ビス(ビス穴無し)またはテープ止め(ビス、テープ別売り)
避難誘導製品として。防災対策用品として。
用途高輝度蓄光製品ではございません。
材質蓄光PET
厚さ(mm)0.25
質量(g)24
縦(mm)200
横(mm)200
設置場所に合わせて折り曲げ、角度調節のできる標識です。
材質硬質塩化ビニール
仕様折り曲げ用スジ入れ加工3本
質量(g)220
縦(mm)300
横(mm)200
ねじ穴6ヵ所
(財)日本消防設備安全センターが2006年「消防庁告示第5号」適合を認定。認定証票の添付された商品は、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がありません。
文字内容-
仕様消防認定品裏面離けい紙付き
材質PETステッカー
取付方式ステッカー
長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。安心の日本消防設備安全センター認定品です。
用途任意設置時に。仮設建造物等に。非常時における誘導灯の補助として。
材質蓄光硬質プレート
質量(g)70
タイプ中輝度蓄光タイプ/避難口・非常口表示用
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×1.2
関連資料(0.59MB)
停電時における避難誘導のサポート用品として。一部誘導灯の代替として。防災対策用品として。
用途電気式誘導灯から高輝度蓄光式へ変更する場合は所轄の消防署による承認が必要です。
材質蓄光PET
令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途当該情報の明示(指示)に。
材質硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1
タイププレート
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
表示内容禁煙・NOSMOKING
令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途当該情報の明示(指示)に。
材質硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1
タイププレート
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
表示内容危険物品持込厳禁・NOHAZARDOUSMATERIALS
壁面貼付け場所がない箇所の天井に!!
用途壁面貼付け場所がない箇所の天井に吊り下げプレートとしてご使用ください
取付方式穴2
材質アルミ(ホワイト焼付塗装)
仕様プレート貼付用段差付。標識別売プレートには段差が付いています。小さい標識は水平の目安になります。
穴径(Φmm)5
穴数2
蓄光避難誘導ステッカー標識を壁面へ設置するためのベースプレートです。ステッカー(シール)を直接貼り付けられない凸凹の壁面への設置にもご使用いただけます。
材質硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1
色透明
文字内容避難誘導
穴径(Φmm)4
穴数4
壁面の貼り付けができない天井などにも対応できるL型プレートです。ステッカータイプの避難誘導標識と組み合わせて使用できます。PETボトルリサイクル素材を使用した環境配慮型の樹脂製プレートです。L字の曲げ加工(30mm)で取り付け安定性に優れています。
用途天井に避難誘導標識を設置する際に。壁面にスペースがない場所でのサイン取り付けに。非常口や避難経路の案内を目立たせるために。
材質PETボトルリサイクルボード
厚さ(mm)1
寸法(mm)【曲げしろ】30
色白
取付穴2ヵ所
取付方式ビス止め(ビス別売)
取付穴径(mm)Φ4 (2ヵ所)
日本消防標識工業会推奨品です。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途当該情報の明示(指示)に
材質硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1
質量(g)200
縦(mm)250
横(mm)500
取付け方法穴ナシ(加工フリー)
令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途当該情報の明示(指示)に。
材質硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1
タイププレート
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
表示内容火気厳禁・NOOPENFLAME
取付方式ステッカー
材質オレフィンステッカー
寸法(mm)200×120
質量(g)70
消防用設備等認定品です。
工具不要で設置が容易なステッカータイプの高輝度蓄光標識です。
長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。
電気が消えても長時間光ります。
表示内容非常口
取付ステッカー
取付け方法貼付タイプ
材質基材:PET、蓄光剤・粘着剤:アクリル系
仕様C200級
トラスコ品番102-8476
質量(g)19
縦(mm)150
横(mm)150
日本緑十字社品番360860
1枚
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
消防/防災/防犯標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。