「メッセージ内容」から絞り込む
バリケードテープ 立入禁止 入らないでくださいセーフラン安全用品当日出荷
黄色地に赤文字+黒文字の警告カラーで危険を周知。柱などにくくりつけてご使用ください。赤文字+黒文字ミックスで視認性UP。最適な非粘着性 。
用途一時的なバリケードとしておすすめです。工事現場、工場、建設現場等の危険個所の標示。立入禁止区域標示。災害や事件等のバリケード。文字内容(赤文字)立入禁止 入らないでください材質非粘着性PE幅(mm)70厚さ(mm)0.05長さ(m)50アズワン品番64-8930-43
バリケードテープセーフラン安全用品当日出荷
非粘着性PE素材工事現場、建設現場の危険な場所への表示
用途フェンス等に結んで使用。一時的なバリケードとして便利です。材質非粘着性PPテープ幅(mm)70
耐摩耗標識テープセーフラン安全用品当日出荷から8日以内出荷
表面にPETフィルム圧着加工を施しているので、耐摩耗性に優れます。平面の階段や床などに貼ることができます。
用途注意喚起が必要なところに、簡単に貼ることができます。日本語と英語の2ヶ国語表記しています。材質ポリプロピレンテープ幅(mm)75テープ長さ(m)22表面PETフィルム
『修理/点検標識』には他にこんなカテゴリがあります