トラスコ品番116-2075
材質ポリエチレンフィルム
幅(mm)50
厚さ(mm)0.07
質量(g)195
長さ(m)50
表示内容きけん立入禁止 KEEP OUT
紙管サイズ(Φ)51mm
ソーシャルディスタンスが必要な場所の目印として使用が可能です。必要な長さにカットして使用することができます。養生テープをベースとしている為、糊残りがほとんどありません。
用途間隔が必要な場所の目印に。
トラスコ品番261-0514
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
幅(mm)100
厚さ(mm)0.15
長さ(m)25
表示内容こちらでお待ち下さい
RoHS指令(10物質対応)対応
『修理/点検標識』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。