2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「メッセージ内容」から絞り込む
さわるな(1)
ペンキ塗りたて(1)
使用禁止(1)
土足厳禁(1)
指差呼称(1)
注意喚起(2)
禁煙(1)
足元注意(1)
頭上注意(1)
糊残りしにくいため撤去も容易ですが、長期間の貼り置きも可能です。
用途注意喚起に。 材質/仕上基材:和紙 粘着剤:アクリル系 質量(kg)70(1巻あたり) タイプ手切り可能タイプ 粘着タイプ テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)40×18×0.09 引張強度(N/15mm)49 粘着力(N/10mm)2.05 使用場所屋内用 最大テープ外径(Φmm)56
1セット(3巻)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社標示テープ
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。
用途工場内等での注意喚起に。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.14 材質/仕上基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系 質量(g)95 取付方式テープタイプ 長さ(m)10 粘着力5.1/25mm 粘着力(N/10mm)2.04 引張強度(N/25mm)162.75 引張強度(N/10mm)65.1
1巻
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)