操作禁止テープ :「埋設表示シート」の検索結果

標識テープとは、危険表示や作業指示などが表示されているテープです。危険表示には黄色と黒色を使用。「立入禁止」などの文言が記載されています。電気通信工事や電気工事の際に使用する緑、赤、黄色などのテープや、埋設物標識テープ、配管識別テープ、操作禁止テープ、ハザードマークテープなど、業務ごとにさまざまなテープが用意されています。また、道路に直接貼る矢印テープやコーナーテープ、路面標示サインマークテープといった商品もあります。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「メッセージ内容」から絞り込む
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート 材質PE 仕様【折込率】シングル トラスコ品番868-3061 幅(mm)150 質量(kg)1 種類上水道 長さ(m)50 耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。 耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。 耐寒性脆化温度-100℃以下。 耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、ヨツギのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。また、パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。
タイプ2倍折込 テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)50 穴数(水抜き穴)無し
1巻
5,898 税込6,488
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示内容危険注意この下に低圧電力ケーブルあり。 幅(mm)150 種類低圧電力用 長さ(m)50 文字色
1巻ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)標識テープ(電力用)
電気設備技術基準解釈第134条で、高圧または特別高圧(高電圧)の地中管路布設には、埋設物の内容を表示することが義務づけられています。 事故を未然に防ぐため、エフレックスと共に古河標識テープをお使いください。
テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)50
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表示内容危険注意この下に重要通信ケーブルあり。 幅(mm)150 種類通信ケーブル用 長さ(m)50 文字色
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプでも敷設時に文字を判読できます。ポリエチレンクロス製ですので半永久的な耐久性があります。脆化温度-100℃以下。硫酸、苛性ソーダ、塩酸、ガソリン等の浸漬試験合格。試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
材質ポリエチレンクロス 質量(kg)2 タイプ2倍折込 テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)50 穴数(水抜き穴)無し
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)標識テープ(通信用)
通信ケーブルの地中管路布設には、埋設物の内容を表示することが義務づけられています。 事故を未然に防ぐため、エフレックスと共に古河標識テープをお使いください。
テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)50
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート 材質PE 仕様【折込率】シングル トラスコ品番868-2892 幅(mm)150 質量(kg)1 種類ガス用 長さ(m)50 耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。 耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。 耐寒性脆化温度-100℃以下。 耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150 地色:赤/文字色:黒 種類通信ケーブル用 折込みS 1巻長さ(m)50 梱包数12
1巻(50m)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150 地色:赤/文字色:黒 種類通信ケーブル用 折込み3.5倍 1巻長さ(m)50 梱包数6
1巻(50m)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

地下埋設物と地表の中間に敷設する事により、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。
取付方式テープタイプ 長さ(m)50
1巻
2,898 税込3,188
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)