「高さ(m)」から絞り込む
0.5~1.0未満(1)
支柱角部を丸くし、安全性に配慮した朝礼台です。
階段は幅広でのぼりやすい仕様です。
各ベースにはアンカー用穴(Φ12)付き。
用途に合わせ天板サイズ違いで2タイプご用意しております。
最大使用質量450kg(階段部分は最大使用質量150kgです)
用途学校・オフィスで使用する朝礼台・お立ち台として。イベント現場にも最適です。
天場(天板)高さ(m)0.8
段数3
最大荷重(kg)450
寸法D(mm)1848
踏ざん間隔(mm)270
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
- 踏み台
- はしご
- 脚立
- 作業台(作業用踏台)
- 足場台
- 三脚脚立
- 高所作業台
- 昇降式作業台
- アルミブリッジ
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
- その他作業台
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。