テンションゲージ :「ベルトテンションゲージ」の検索結果
テンションゲージとは、押力や引力、バネの力など物資の運動エネルギーを測るための測定用品。種類は棒型テンションゲージ、扇型テンションゲージ、ベルトテンションゲージなどの他デジタル式、ダイヤル式などがあります。型式によって測定メモリの最小値に違いがあり、例えば小さいもので最小メモリが0.5、大きいもので最小メモリが250となるので注意が必要です。バイクや自転車の整備、防火扉の締まり度合いを検査するなど圧力を知りたい箇所なら何にでも使用できます。
商品豆知識
「校正証明書」から絞り込む
押力・引力・板バネ等の測定に
水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度±1目盛
引張力・圧縮力などの微細な瞬間の力を簡単に測定できるニュートン表示メカ式テンションゲージです。
測定子軸受部にミニチュアベアリング、リレー、バルブ等の接触力、ダイヤルゲージの測定力、精密バネのバネ力、キーボードの押力など広い用途に使用できます。
瞬間最高値を保持する置針式
質量(g)56
タイプ置針式
戻り誤差0.2目盛
指示誤差±0.5目盛
測定物の圧縮(Push)、引張(Pull)の力量を測定する多目的力量計です。
用途小物部品の圧縮、引張検査。
指示精度±1目盛
スプリングの力を応用した、精密な測定ができるテンションゲージです。
目盛は彫刻目盛りですので読み取りやすく、鮮明です。
置針付ですので、最大ポイントが分かります。
用途押力・引力・板ばね等の測定に最適です。
精度±1目盛
『力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります
- トルクアナライザー
- トルクゲージ
- テンションゲージ
- 力量測定その他関連用品
- フォースゲージ
力量測定(トルク等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。