絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 100
  • 50(17)
  • 75(28)
  • 125(9)
  • 150(61)
  • 200(66)
  • 250(23)
  • 300(80)
  • 400(20)
  • 450(7)
  • 500(64)
  • 600(35)
  • 750(50)
  • 1000(67)
  • 1200(7)
  • 1500(44)
  • 2000(42)
  • 2500(24)
  • 3000(21)
  • 3500(4)
校正証明書
  • 付き(2)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 大菱計器製作所(11)
  • 理研計測器(8)
  • SK(新潟精機)(6)
  • ユニセイキ(6)
  • 新潟理研測範(RSK)(5)
  • 大西測定工具(4)
  • 松井精密(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台付スコヤ 目盛付 モノタロウ台付スコヤ 目盛付モノタロウ(132件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質竿/ステンレス台/カーボンスチール種類台付スコヤ表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み最小目盛(mm)1取扱説明書(0.4MB)
平形直角定規 モノタロウ平形直角定規モノタロウ(22件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41)種類平形直角定規仕上精密研磨仕上
台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形 大菱計器製作所台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形大菱計器製作所(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から42日以内出荷
A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
鋼製台付スコヤー JIS2級 大西測定工具鋼製台付スコヤー JIS2級大西測定工具(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から14日以内出荷
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
目盛付スコヤ 松井精密目盛付スコヤ松井精密(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。表裏3種の美しいエッチング仕上げ目盛
台付スコヤ 焼なし 理研計測器台付スコヤ 焼なし理研計測器
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 安定したベース付です。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
種類台付スコヤ
鋼製平形スコヤー JIS2級 大西測定工具鋼製平形スコヤー JIS2級大西測定工具(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から12日以内出荷
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平形スコヤー
焼入スコヤ 松井精密焼入スコヤ松井精密
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。非常に堅牢な総焼入加工。精度・耐久性抜群です。
鋼製平型スコヤー JIS1級 大西測定工具鋼製平型スコヤー JIS1級大西測定工具
7,898税込8,688
1台
当日出荷から35日以内出荷
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平型スコヤー
精密厚形スコヤ 新潟理研測範(RSK)精密厚形スコヤ新潟理研測範(RSK)
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法
用途直角測定。種類厚形スコヤ
平型スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ平型スコヤ(JIS1級焼入)ユニセイキ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
平形直角定規 JIS1級 焼入品 大菱計器製作所平形直角定規 JIS1級 焼入品大菱計器製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷から32日以内出荷
平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
平形スコヤ JIS-1焼入 理研計測器平形スコヤ JIS-1焼入理研計測器
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
勝手スコヤ 右勝手 SK(新潟精機)勝手スコヤ 右勝手SK(新潟精機)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ(1級右勝手 大菱計器製作所台付スコヤ(1級右勝手大菱計器製作所
29,980税込32,978
1個
23日以内出荷から42日以内出荷
精度はJIS規格の1級で焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります
右勝手形等級1級 焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ台付スコヤ(JIS1級焼入)ユニセイキ
27,980税込30,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
鋼製台付スコヤー JIS1級 大西測定工具鋼製台付スコヤー JIS1級大西測定工具(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から11日以内出荷
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
ナイフ形ストレートエッジ 焼入品 大菱計器製作所ナイフ形ストレートエッジ 焼入品大菱計器製作所
18,980税込20,878
1個
当日出荷から20日以内出荷
高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別ナイフ形
平形スコヤ 焼なし 理研計測器平形スコヤ 焼なし理研計測器
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
台付スコヤ JIS-1焼入 理研計測器台付スコヤ JIS-1焼入理研計測器
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 ベース付ですので、安定した測定値が得られます。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
種類台付スコヤ
DD型焼入厚形スコヤ SK(新潟精機)DD型焼入厚形スコヤSK(新潟精機)
41,980税込46,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 一般の平形スコヤは厚みが薄く安定性に欠ける場合がありますが、本品はそれを補うために厚く製作してあります。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
I型直角定規 100mm ユニセイキI型直角定規 100mmユニセイキ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
竿長×台長(mm)100×70厚さ(mm)6長片の幅(mm)25トラスコ品番838-1060質量(kg)0.25呼び寸法(mm)100精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.003
三角形ストレートエッジ 焼入品 大菱計器製作所三角形ストレートエッジ 焼入品大菱計器製作所
46,980税込51,678
1個
32日以内出荷から42日以内出荷
三方の角面の真直が高精度に仕上げられております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であたるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別三角形RoHS指令(10物質対応)対応
平形スコヤ(1級焼入) 新潟理研測範(RSK)平形スコヤ(1級焼入)新潟理研測範(RSK)
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
ナイフ形ストレートエッジ 焼入 理研計測器ナイフ形ストレートエッジ 焼入理研計測器
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
高精度のストレートエッジで、エッジ面は薄刃になっております。 刃先の先端は極めて小さいR形状になっており、ワークに一線で当たるため正確な真直、平面の測定ができます。 焼入れ品になります。
刃形スコヤ Ⅰ形焼入 理研計測器刃形スコヤ Ⅰ形焼入理研計測器
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
直角定規のなかで最高精度の製品です。 厚みがあり、安定した測定が可能です。 長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。 使用面をワークに当て、光を透かして測定します。 焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。
円筒スコヤ 焼入 理研計測器円筒スコヤ 焼入理研計測器
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
焼入れ品です。 ワークとの接触面が一線で当り、正確に測定できます。 基準用マスタゲージとしてご使用ください。
厚形スコヤ 焼入 理研計測器厚形スコヤ 焼入理研計測器
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
平形スコヤJIS1級精度で、焼入れ品です。 厚みがあり、立ててご使用いただけます。
種類厚形スコヤ
T型スコヤ SK(新潟精機)T型スコヤSK(新潟精機)
9,998税込10,998
1個
36日以内出荷から56日以内出荷
長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。 端面からの直角ケガキ作業に最適です。
用途一般工作用およびケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
勝手スコヤ 左勝手 SK(新潟精機)勝手スコヤ 左勝手SK(新潟精機)
5,998税込6,598
1個
36日以内出荷から56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
目盛付平形スコヤ SK(新潟精機)目盛付平形スコヤSK(新潟精機)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
目盛付台付スコヤ SK(新潟精機)目盛付台付スコヤSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ(2級左勝手 大菱計器製作所台付スコヤ(2級左勝手大菱計器製作所
6,998税込7,698
1個
23日以内出荷から42日以内出荷
精度はJIS規格の2級で非焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
左勝手形等級2級 非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ(2級右勝手 大菱計器製作所台付スコヤ(2級右勝手大菱計器製作所
6,998税込7,698
1個
23日以内出荷から42日以内出荷
精度はJIS規格の2級で非焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
右勝手形等級2級 非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ(1級左勝手 大菱計器製作所台付スコヤ(1級左勝手大菱計器製作所
29,980税込32,978
1個
23日以内出荷から42日以内出荷
精度はJIS規格の1級で焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります
左勝手形等級1級 焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
三角型精密検査用ストレートエッヂ 100mm ユニセイキ三角型精密検査用ストレートエッヂ 100mmユニセイキ
79,980税込87,978
1個
92日以内出荷
呼び寸法(mm)100精度±(1+L/250)μmトラスコ品番838-1260幅(mm)15全長(mm)100硬度HS60°RoHS指令(10物質対応)対応
厚口基準スコヤー 100mm ユニセイキ厚口基準スコヤー 100mmユニセイキ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
竿長×台長(mm)100×70厚さ(mm)15幅(mm)23トラスコ品番838-0982質量(kg)0.45呼び寸法(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.003
ナイフ型ストレートエッヂ 100mm ユニセイキナイフ型ストレートエッヂ 100mmユニセイキ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
呼び寸法(mm)100真直度(μm)(1+L/250)μmトラスコ品番838-1104幅(mm)25厚さ(mm)5全長(mm)100硬度HS60°RoHS指令(10物質対応)対応
精密円筒スコヤー 大菱計器製作所精密円筒スコヤー大菱計器製作所
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
直角測定用マスターとして高精度を保持しています。治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。全サイズとも焼入品です。 JIS B7539規格品
形状円筒型種類円筒スコヤー
刃形スコヤー(I形) 大菱計器製作所刃形スコヤー(I形)大菱計器製作所
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から42日以内出荷
厚みを持っておりますので安定して直角測定が出来ます。長片の外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。精度面は外角専用で、全サイズとも焼入品です。
形状刃形種類刃形スコヤー

定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります

スコヤ・水準器