絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 200
  • 50(17)
  • 75(27)
  • 100(44)
  • 125(9)
  • 150(61)
  • 250(23)
  • 300(80)
  • 400(20)
  • 450(7)
  • 500(64)
  • 600(35)
  • 750(38)
  • 1000(54)
  • 1200(7)
  • 1500(41)
  • 2000(42)
  • 2500(24)
  • 3000(21)
  • 3500(4)
校正証明書
  • 付き(2)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 理研計測器(12)
  • 大菱計器製作所(11)
  • SK(新潟精機)(11)
  • ユニセイキ(11)
  • 大西測定工具(10)
  • 新潟理研測範(RSK)(6)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • 松井精密(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台付スコヤ 目盛付 モノタロウ台付スコヤ 目盛付モノタロウ(132件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質竿/ステンレス台/カーボンスチール種類台付スコヤ表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み最小目盛(mm)1取扱説明書(0.4MB)
平形直角定規 モノタロウ平形直角定規モノタロウ(22件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41)種類平形直角定規仕上精密研磨仕上
台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形 大菱計器製作所台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形大菱計器製作所(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から42日以内出荷
A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
防錆スコヤ BAHCO(バーコ)防錆スコヤBAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。 45°、90°の正確なマーキングができます。
用途直角の測定・検査。台の長さ(mm)170厚さ(mm)1.49幅(mm)40台の幅(mm)42仕様両面にミリ目盛付
普通形ストレートエッヂ 新潟理研測範(RSK)普通形ストレートエッヂ新潟理研測範(RSK)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。 精度は表示面一面です。
種別普通形材質/仕上軟鋼製/研磨仕上げ
鋼製ストレートエッジ(普通型)A級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(普通型)A級仕上大西測定工具(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から46日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
鋼製台付スコヤー JIS2級 大西測定工具鋼製台付スコヤー JIS2級大西測定工具(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷から14日以内出荷
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
台付スコヤ 焼なし 理研計測器台付スコヤ 焼なし理研計測器
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 安定したベース付です。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
種類台付スコヤ
鋼製平形スコヤー JIS2級 大西測定工具鋼製平形スコヤー JIS2級大西測定工具(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷から12日以内出荷
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平形スコヤー
焼入スコヤ 松井精密焼入スコヤ松井精密
7,998税込8,798
1個
当日出荷から11日以内出荷
美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。非常に堅牢な総焼入加工。精度・耐久性抜群です。
普通形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)普通形ストレートエッジ A級SK(新潟精機)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上大西測定工具(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から12日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
精密厚形スコヤ 新潟理研測範(RSK)精密厚形スコヤ新潟理研測範(RSK)
54,980税込60,478
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法
用途直角測定。種類厚形スコヤ
平型スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ平型スコヤ(JIS1級焼入)ユニセイキ
35,980税込39,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
ベベル形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)ベベル形ストレートエッジ A級SK(新潟精機)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)B級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(ベベル型)B級仕上大西測定工具
7,698税込8,468
1本
当日出荷から34日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別B級仕上材質炭素工具鋼
平形スコヤ JIS-1焼入 理研計測器平形スコヤ JIS-1焼入理研計測器
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
ベベル形ストレートエッジ 焼入 理研計測器ベベル形ストレートエッジ 焼入理研計測器
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
勝手スコヤ 右勝手 SK(新潟精機)勝手スコヤ 右勝手SK(新潟精機)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ(1級右勝手 大菱計器製作所台付スコヤ(1級右勝手大菱計器製作所
48,980税込53,878
1個
23日以内出荷から42日以内出荷
精度はJIS規格の1級で焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります
右勝手形等級1級 焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ台付スコヤ(JIS1級焼入)ユニセイキ
37,980税込41,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
鋼製ストレートエッジ(普通型)B級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(普通型)B級仕上大西測定工具
6,898税込7,588
1本
6日以内出荷から35日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別B級仕上材質炭素工具鋼
鋼製台付スコヤー JIS1級 大西測定工具鋼製台付スコヤー JIS1級大西測定工具(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から11日以内出荷
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
鋼製平型スコヤー JIS1級焼入れ 大西測定工具鋼製平型スコヤー JIS1級焼入れ大西測定工具(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から95日以内出荷
使用面は精密研磨仕上げになっております。 上質の炭素工具鋼を使用しております。
用途あらゆる製品の直角測定検査にご使用頂けます。種別JIS1級焼入/JIS B7526準拠品材質S50C種類平型スコヤー
ナイフ形ストレートエッジ 焼入品 大菱計器製作所ナイフ形ストレートエッジ 焼入品大菱計器製作所
35,980税込39,578
1個
当日出荷から20日以内出荷
高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別ナイフ形
普通形ストレートエッジ 焼入 理研計測器普通形ストレートエッジ 焼入理研計測器
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
普通形ストレートエッジ 理研計測器普通形ストレートエッジ理研計測器
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
平形スコヤ 焼なし 理研計測器平形スコヤ 焼なし理研計測器
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
台付スコヤ JIS-1焼入 理研計測器台付スコヤ JIS-1焼入理研計測器
23,980税込26,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 ベース付ですので、安定した測定値が得られます。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
種類台付スコヤ
DD型焼入厚形スコヤ SK(新潟精機)DD型焼入厚形スコヤSK(新潟精機)
86,980税込95,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 一般の平形スコヤは厚みが薄く安定性に欠ける場合がありますが、本品はそれを補うために厚く製作してあります。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
フランジスコヤ SK(新潟精機)フランジスコヤSK(新潟精機)
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
フランジ溶接後の精度確認、直角確認&検査に大変便利です。
用途油送管、送水管フランジ部の直角出し、検査にRoHS指令(10物質対応)対応
三角形ストレートエッジ 焼入品 大菱計器製作所三角形ストレートエッジ 焼入品大菱計器製作所
77,980税込85,778
1個
32日以内出荷から42日以内出荷
三方の角面の真直が高精度に仕上げられております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であたるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別三角形RoHS指令(10物質対応)対応
平形スコヤ(1級焼入) 新潟理研測範(RSK)平形スコヤ(1級焼入)新潟理研測範(RSK)
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
ベベル形ストレートエッジ 理研計測器ベベル形ストレートエッジ理研計測器
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
ナイフ形ストレートエッジ 焼入 理研計測器ナイフ形ストレートエッジ 焼入理研計測器
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
高精度のストレートエッジで、エッジ面は薄刃になっております。 刃先の先端は極めて小さいR形状になっており、ワークに一線で当たるため正確な真直、平面の測定ができます。 焼入れ品になります。
刃形スコヤ Ⅰ形焼入 理研計測器刃形スコヤ Ⅰ形焼入理研計測器
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
直角定規のなかで最高精度の製品です。 厚みがあり、安定した測定が可能です。 長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。 使用面をワークに当て、光を透かして測定します。 焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。
円筒スコヤ 焼入 理研計測器円筒スコヤ 焼入理研計測器
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
焼入れ品です。 ワークとの接触面が一線で当り、正確に測定できます。 基準用マスタゲージとしてご使用ください。
厚形スコヤ 焼入 理研計測器厚形スコヤ 焼入理研計測器
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
平形スコヤJIS1級精度で、焼入れ品です。 厚みがあり、立ててご使用いただけます。
種類厚形スコヤ
ベベル形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)ベベル形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
普通形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)普通形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
6,998税込7,698
1個
31日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に呼び寸法(mm)200真直度(μm)14焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応

定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります

スコヤ・水準器