絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 600
  • 50(17)
  • 75(27)
  • 100(44)
  • 125(9)
  • 150(61)
  • 200(65)
  • 250(23)
  • 300(80)
  • 400(20)
  • 450(7)
  • 500(64)
  • 750(38)
  • 1000(54)
  • 1200(7)
  • 1500(41)
  • 2000(42)
  • 2500(24)
  • 3000(21)
  • 3500(4)
ブランド
  • SK(新潟精機)(9)
  • 大菱計器製作所(8)
  • ユニセイキ(8)
  • 大西測定工具(6)
  • 理研計測器(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形 大菱計器製作所台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形大菱計器製作所(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から42日以内出荷
A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
鋼製ストレートエッジ(普通型)A級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(普通型)A級仕上大西測定工具(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から46日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
普通形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)普通形ストレートエッジ A級SK(新潟精機)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上大西測定工具(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から12日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
平型スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ平型スコヤ(JIS1級焼入)ユニセイキ
179,800税込197,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
ベベル形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)ベベル形ストレートエッジ A級SK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)B級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(ベベル型)B級仕上大西測定工具
25,980税込28,578
1本
当日出荷から34日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別B級仕上材質炭素工具鋼
ベベル形ストレートエッジ 焼入 理研計測器ベベル形ストレートエッジ 焼入理研計測器
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
普通形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)普通形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
勝手スコヤ 右勝手 SK(新潟精機)勝手スコヤ 右勝手SK(新潟精機)
86,980税込95,678
1個
当日出荷から56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ(1級右勝手 大菱計器製作所台付スコヤ(1級右勝手大菱計器製作所
269,800税込296,780
1個
23日以内出荷から42日以内出荷
精度はJIS規格の1級で焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります
右勝手形等級1級 焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ台付スコヤ(JIS1級焼入)ユニセイキ
179,800税込197,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
鋼製ストレートエッジ(普通型)B級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(普通型)B級仕上大西測定工具
19,980税込21,978
1本
当日出荷から35日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別B級仕上材質炭素工具鋼
ナイフ形ストレートエッジ 焼入品 大菱計器製作所ナイフ形ストレートエッジ 焼入品大菱計器製作所
199,800税込219,780
1個
当日出荷から20日以内出荷
高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別ナイフ形
普通形ストレートエッジ 焼入 理研計測器普通形ストレートエッジ 焼入理研計測器
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
普通形ストレートエッジ 理研計測器普通形ストレートエッジ理研計測器
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
ベベル形ストレートエッジ 理研計測器ベベル形ストレートエッジ理研計測器
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
ベベル形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)ベベル形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
T型スコヤ SK(新潟精機)T型スコヤSK(新潟精機)
159,800税込175,780
1個
36日以内出荷から56日以内出荷
長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。 端面からの直角ケガキ作業に最適です。
用途一般工作用およびケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
勝手スコヤ 左勝手 SK(新潟精機)勝手スコヤ 左勝手SK(新潟精機)
86,980税込95,678
1個
36日以内出荷から56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
目盛付平形スコヤ SK(新潟精機)目盛付平形スコヤSK(新潟精機)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
目盛付台付スコヤ SK(新潟精機)目盛付台付スコヤSK(新潟精機)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷から56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ(2級左勝手 大菱計器製作所台付スコヤ(2級左勝手大菱計器製作所
87,980税込96,778
1個
23日以内出荷から42日以内出荷
精度はJIS規格の2級で非焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
左勝手形等級2級 非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ(2級右勝手 大菱計器製作所台付スコヤ(2級右勝手大菱計器製作所
87,980税込96,778
1個
23日以内出荷から42日以内出荷
精度はJIS規格の2級で非焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
右勝手形等級2級 非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ(1級左勝手 大菱計器製作所台付スコヤ(1級左勝手大菱計器製作所
269,800税込296,780
1個
23日以内出荷から42日以内出荷
精度はJIS規格の1級で焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります
左勝手形等級1級 焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
石製円筒スコヤ 大菱計器製作所石製円筒スコヤ大菱計器製作所
969,800税込1,066,780
1個
32日以内出荷から62日以内出荷
材質は黒色斑れい岩を使用しています。 直角測定用のマスターとして高精度を保持しています。 治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
円筒スコヤ 大菱計器製作所円筒スコヤ大菱計器製作所
599,800税込659,780
1個
5日以内出荷から60日以内出荷
直角測定用のマスターとして高精度を保持しています。 治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。 全サイズとも焼入品です
RoHS指令(10物質対応)対応
平型ストレートエッヂ B級 600mm ユニセイキ平型ストレートエッヂ B級 600mmユニセイキ
24,980税込27,478
1個
92日以内出荷
呼び寸法(mm)600精度B級±(20+L/25)μmトラスコ品番838-1026形状平型幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)600質量(kg)1熱処理焼入なし真直度(μm)44RoHS指令(10物質対応)対応
平型ストレートエッヂ A級焼入 600mm ユニセイキ平型ストレートエッヂ A級焼入 600mmユニセイキ
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
呼び寸法(mm)600精度±(10+L/100)μmトラスコ品番471-9280形状平型幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)600質量(kg)1熱処理焼入あり真直度(μm)16
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 600mm ユニセイキベベル型ストレートエッヂ A級焼入 600mmユニセイキ
72,980税込80,278
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)600精度16.0μmトラスコ品番471-9212形状ベベル型幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)600質量(kg)1熱処理焼入あり真直度(μm)16
アイビーム型ストレートエッヂ B級 600mm ユニセイキアイビーム型ストレートエッヂ B級 600mmユニセイキ
39,980税込43,978
1個
92日以内出荷
呼び寸法(mm)600精度±(10+L/50)μmトラスコ品番838-1048形状アイビーム型幅(mm)50厚さ(mm)10全長(mm)600質量(kg)3熱処理焼入なし真直度(μm)22RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 600mm ユニセイキアイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 600mmユニセイキ
95,980税込105,578
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)600精度±(2+L/100)μmトラスコ品番471-9352形状アイビーム型厚さ(mm)10全長(mm)600質量(kg)3高さ(mm)50熱処理焼入あり真直度(μm)8
ベベル型ストレートエッヂ B級 ユニセイキベベル型ストレートエッヂ B級ユニセイキ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から92日以内出荷
精度±(20+L/25)μm
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級焼入 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級焼入大西測定工具
73,980税込81,378
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級焼入材質炭素工具鋼
鋼製ストレートエッジ(普通型)A級焼入 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(普通型)A級焼入大西測定工具
62,980税込69,278
1本
当日出荷から50日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級焼入材質炭素工具鋼

定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります

スコヤ・水準器