平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
材質特殊工具鋼
平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。
SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。
研磨仕上げを施しています。
平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
用途平面度・真直度、平行度の検査測定用
材質/仕上炭素工具鋼/研磨仕上
厚さ(mm)50
普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
2018年トラスコ掲載ページ1 1330
仕様研磨仕上げ
材質特殊工具鋼
普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
仕様研磨仕上げ
材質特殊工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ1 1331
平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
厚さ(mm)50
材質特殊工具鋼
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。