9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規 材質本体:ポリカーボネート 寸法(mm)169×63×73 質量(g)44 種類一発止型定規 角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下 長さ許容差(mm)±0.2
1本
669 税込736
当日出荷

45°90°の確認や線引き、ケガキ作業が簡単にできます。目盛付で、寸法も測れて便利です。直角もケガけます。
用途45°90°の確認、線引き、ケガキに使用する止型定規 材質ステンレス 種類止型定規
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。 寸法(mm)170×100×1.5 角度精度(mm)45°:0.2/10090°:0.1/100 種類止型スコヤ 竿厚さ(mm)1.5 竿長(mm)170 竿幅(mm)100 台の長さ(mm)163 台の厚さ(mm)5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ自由金 勾配目盛 筋交付 シンワ測定 動画あり
筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。目盛付なので長さの測定にも使えます。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金 目盛仕様勾配目盛とメートル目盛 仕様書き込み用テープ付 材質本体:アルミ
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体を裏返すことなくスライドさせるだけで、左右の45°と直角が一発でケガけます。巾広台で安定感抜群です。中窓で回り縁などに必要な15mmの線が引けます。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規 材質本体:アルミ 寸法(mm)200×63×73 質量(g)100 種類台形止型定規 角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下 長さ許容差(mm)±0.2
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

62115 2×4定規 クリア シンワ測定 動画あり
シンワ測定2×4定規 クリア
エコ商品
2×4材に合わせた、ケガキ作業のしやすい定規サイズです。 45°と90°を同時に確認でき、ケガくことができます。 2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に等分割り付けできます。 ビスを打ち込む箇所をケガくことができる、ビス穴ガイド付です。 150mm目盛付です。 木材が見やすく傷付けにくい、透明なポリカーボネート樹脂製です。
材質ポリカーボネート樹脂 測定範囲(mm)目盛:1~150 本体寸法(mm)178×92×51 板厚(mm)3 製品質量(g)55 許容差角度:100mmにつき0.2mm以下 目盛:±0.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷

62540 アルミ自由金 筋交付 450mm シンワ測定 動画あり
筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金です。 質量(g)380 長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28 材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂 材質(ねじ部)真ちゅう
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

アルミ自由金 目盛なし 筋交付 シンワ測定 動画あり
筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金 材質本体:アルミ
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

62570 アルミ自由金 筋交・目盛付 45cm シンワ測定 動画あり
筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。 アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。 竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。 竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。 目盛を読んで角度が写せます。(角度を記入できるテープ付)
用途屋根勾配等の任意の角度の写しや、ケガキ作業に使用します。 勾配を測り、そのまま丸ノコガイド定規としても使用できます。 長さの測定にも使えます。 材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂 質量(g)380 材質(ねじ部)真ちゅう 長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28 長さ許容差(mm)±0.35
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

『定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります