さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(3)
  • ユニセイキ(112)
  • 大菱計器製作所(41)
  • SK(新潟精機)(36)
  • シンワ測定
  • 大西測定工具(18)
  • 理研計測器(17)
  • 新潟理研測範(RSK)(10)
  • エスコ(6)
  • TRUSCO(4)
  • INSIZE(インサイズ)(4)
  • ブランドをもっと見る
  • 150(1)
  • 600(1)
  • 900(1)
  • 1000(1)
  • 付き(6)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(2)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

スコヤ・水準器 :「測定用品 寸法」の検索結果

特価
本日10月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
止型スコヤ シンワ測定止型スコヤシンワ測定(30件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から15日以内出荷
45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。寸法(mm)170×100×1.5角度精度(mm)45°:0.2/10090°:0.1/100種類止型スコヤ竿厚さ(mm)1.5竿長(mm)170竿幅(mm)100台の長さ(mm)163台の厚さ(mm)5
完全スコヤ 裏面角目 シンワ測定完全スコヤ 裏面角目シンワ測定(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から15日以内出荷
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。裏面に角目が付いていますので、角材の取り寸法が分かります。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。竿厚さ(mm)1.5竿幅(mm)18台の長さ(mm)94台の厚さ(mm)8台の幅(mm)18目盛裏面角目形状直角平型種類完全スコヤ直角精度±0.1/100mmRoHS指令(10物質対応)対応
止型定規 シンワ測定止型定規シンワ測定(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から15日以内出荷
45°90°の確認や線引き、ケガキ作業が簡単にできます。目盛付で、寸法も測れて便利です。直角もケガけます。
用途45°90°の確認、線引き、ケガキに使用する止型定規材質ステンレス種類止型定規
アルミ自由金筋交・角度目盛付 シンワ測定アルミ自由金筋交・角度目盛付シンワ測定(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
使いやすい角度目盛を追加。 木工で丸ノコガイドとしても使える。 左右対称の合わせが簡単。 筋交いで強力固定。
材質(本体)アルミ材質(ねじ部)真ちゅう竿厚さ(mm)3目盛角度1°ピッチ(20~120°)
一発止型定規 シンワ測定一発止型定規シンワ測定(10件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規材質本体:ポリカーボネート寸法(mm)169×63×73質量(g)44種類一発止型定規角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下長さ許容差(mm)±0.2
マイティスコヤ 表裏同目 シンワ測定マイティスコヤ 表裏同目シンワ測定
2,798税込3,078
1本
当日出荷から15日以内出荷
竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。45°にケガくこともできます。
用途直角の検査・ケガキに使用するスコヤ竿厚さ(mm)1.5竿幅(mm)40台の長さ(mm)130台の厚さ(mm)14台の幅(mm)40材質台:アルミ、竿:ステンレス種類マイティスコヤ角度精度(mm)90°:100mmにつき0.1、45°:100mmにつき0.4
自由金 目盛なし シンワ測定自由金 目盛なしシンワ測定(4件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
角度を任意に調整できます。
用途必要とする角度や加工材料にけがく場合や、ある角度を一方に移す場合などに使用します。あり柄の工作墨ケガキなどに使うと便利です。寸法(幅W×厚さ)(mm)15×2
フラットスコヤ シンワ測定フラットスコヤシンワ測定(8件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
2×4建築に適しているフラットスコヤ
材質鉄+塗装形状同厚寸法(mm)305×204×1.2質量(g)150直角精度100mmにつき0.1mm以下表目盛 長枝(外)30cm、(内)27cm表目盛 短枝(外)20cm、(内)16cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)27cm裏目盛 短枝(外)20cm、(内)16cm長さ許容差(mm)±0.2以下
2×4定規 クリア シンワ測定2×4定規 クリアシンワ測定
839税込923
1個
予約販売
2×4材に合わせた、ケガキ作業のしやすい定規サイズです。 45°と90°を同時に確認でき、ケガくことができます。 2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に等分割り付けできます。 ビスを打ち込む箇所をケガくことができる、ビス穴ガイド付です。 150mm目盛付です。 木材が見やすく傷付けにくい、透明なポリカーボネート樹脂製です。
材質ポリカーボネート樹脂測定範囲(mm)目盛:1~150本体寸法(mm)178×92×51板厚(mm)3製品質量(g)55許容差角度:100mmにつき0.2mm以下 目盛:±0.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ自由金 勾配目盛 筋交付 シンワ測定アルミ自由金 勾配目盛 筋交付シンワ測定(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。目盛付なので長さの測定にも使えます。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金目盛仕様勾配目盛とメートル目盛仕様書き込み用テープ付材質本体:アルミ
アルミ自由金 15cm 筋交付  角度目盛 シンワ測定アルミ自由金 15cm 筋交付 角度目盛シンワ測定
3,798税込4,178
1本
予約販売
用途任意の角度のケガキや写し取りに。材質本体:アルミ、グリップナット:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)189×30×28質量(g)140呼び寸法(mm)150
2×4止型定規 アルミ シンワ測定2×4止型定規 アルミシンワ測定
1,888税込2,077
1個
当日出荷
2×4材の巾や厚みに合わせたサイズで簡単にケガキ作業ができます。 2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に割り付けできます。 ビスや釘を打ち込む箇所に印をつけることができる、ビス穴ガイド付です。 軽くて丈夫なアルミ製です。
用途2×4材の等分割り付けに。材質(本体)アルミ質量(g)115測定範囲(mm)1~150本体寸法(mm)178×92×51許容差角度:100mmにつき0.2mm以下、目盛:±0.2mm
止型定規 目盛付 シンワ測定止型定規 目盛付シンワ測定
1,698税込1,868
1個
当日出荷から15日以内出荷
用途45°の確認・線引き・ケガキに使用します。材質目盛板/ステンレスSUS420J2台/ステンレスSUS304寸法(mm)172×62×1.5質量(g)119角度精度(mm)45°:0.1/10090°:0.2/100許容差目盛全長±0.2mm台の長さ(mm)115台の幅(mm)15台の厚さ(mm)5
部品 自由スコヤ シンワ測定部品 自由スコヤシンワ測定
359税込395
1個
翌々日出荷
専用部品
材質真鍮+鉄寸法(mm)11.9×11.9×17.3質量(g)10.7
アルミ台付スコヤ シンワ測定アルミ台付スコヤシンワ測定
6,198税込6,818
1個ほか
翌々日出荷から21日以内出荷
木工用に適したスコヤです。 サイズが20cm~1mまで各種揃っています。 定盤から木型を組立てたり、直角を測定する場合にも便利です。 竿の長さが長いものは、図のように何本もの材料を1度にケガく時に便利です。 台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなってます。
用途直角の検査・ケガキに。竿幅(mm)40台の厚さ(mm)30台の幅(mm)40材質台/アルミ竿/ステンレスSUS420J2角度精度(mm)500まで/±0.1/100501以上/±0.1/200
部品 アルミ自由金 シンワ測定部品 アルミ自由金シンワ測定
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
専用部品
アルミ自由金 目盛なし 筋交付 シンワ測定アルミ自由金 目盛なし 筋交付シンワ測定(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金材質本体:アルミ
台形止型定規 シンワ測定台形止型定規シンワ測定(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
本体を裏返すことなくスライドさせるだけで、左右の45°と直角が一発でケガけます。巾広台で安定感抜群です。中窓で回り縁などに必要な15mmの線が引けます。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規材質本体:アルミ寸法(mm)200×63×73質量(g)100種類台形止型定規角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下長さ許容差(mm)±0.2
折たたみスコヤ 1.8m シンワ測定折たたみスコヤ 1.8mシンワ測定
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
角度・勾配目盛付です。脚は着脱式です。脚は50cm~80cmまで伸縮するので、高い基礎にも対応できます。
用途遣方の水糸張りや基礎の芯墨での直角出しに使用するスコヤ材質本体:アルミ 脚:アルミ、ステンレス寸法(mm)1823×80×20質量(g)4300目盛仕様角度30°~90°・勾配、返し勾配0~9/10(9寸勾配)・平勾配6/10~9/10角度精度(mm)90°:±1000rad(1800mmで±1.8mm)

定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら