スコヤ・水準器 :「溶接角度定規」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
使いやすい角度目盛を追加。
木工で丸ノコガイドとしても使える。
左右対称の合わせが簡単。
筋交いで強力固定。
材質(本体)アルミ
材質(ねじ部)真ちゅう
竿厚さ(mm)3
目盛角度1°ピッチ(20~120°)
筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。
アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。
竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。
竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。
目盛を読んで角度が写せます。(角度を記入できるテープ付)
用途屋根勾配等の任意の角度の写しや、ケガキ作業に使用します。
勾配を測り、そのまま丸ノコガイド定規としても使用できます。
長さの測定にも使えます。
材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂
質量(g)380
材質(ねじ部)真ちゅう
長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28
長さ許容差(mm)±0.35
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
角度を任意に調整できます。
止ねじが付いていますので、任意の角度で固定することができます。
用途必要とする角度を加工材料にけがく場合や、ある角度を一方に移す場合などに使用します。
ありホゾの工作墨ケガキなどに使うと便利です。
材質(ねじ部)真ちゅう
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。