コンビネーションスコヤ 快段目盛SK(新潟精機)当日出荷
スコヤとレベルがひとつになった木工作業に欠かせないツールです。
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。
90°、45°の角度マーキングが簡単、正確にできます。
気泡管水準器を利用して、水平・垂直出しができます。
収納式ケガキ針付でいつでもマーキングができます。
スケールは上下差し替えられます。
基点と基準面を合わせることで、2×(ツーバイ)材の中心出しができます。
用途90°、45°の角度マ-キングやケガキ、水平、垂直出し、段差測定に全長(mm)305最大測定長(mm)305直角度(mm)±0.7気泡管4本線アクリル気泡管感度(mm/m)0.5=0.03°精度(mm/m)±2.5=±0.14°寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×305×18本体質量(g)180材質スケール:アルミ合金ベ-ス:亜鉛合金付属品ケガキ針
『定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります
直角度測定器ギガ・セレクション税込¥263,780¥239,800
スキマゲージはくでん税込¥1,208¥1,098
スキマゲージはくでん税込¥3,298¥2,998
自動ポンチはくでん税込¥1,428¥1,298
限界ゲージOSG(オーエスジー)税込¥8,908~¥8,098~
無充電表示器長谷川電機工業税込¥64,878¥58,980