スコヤ・水準器 :「階段」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコヤとレベルがひとつになった木工作業に欠かせないツールです。 1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。 90°、45°の角度マーキングが簡単、正確にできます。 気泡管水準器を利用して、水平・垂直出しができます。 収納式ケガキ針付でいつでもマーキングができます。 スケールは上下差し替えられます。 基点と基準面を合わせることで、2×(ツーバイ)材の中心出しができます。
用途90°、45°の角度マ-キングやケガキ、水平、垂直出し、段差測定に 全長(mm)305 最大測定長(mm)305 直角度(mm)±0.7 気泡管4本線アクリル気泡管 感度(mm/m)0.5=0.03° 精度(mm/m)±2.5=±0.14° 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×305×18 本体質量(g)180 材質スケール:アルミ合金ベ-ス:亜鉛合金 付属品ケガキ針
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

『定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります