・精密検査用定盤と併用し、光隙法、ゲージブロック法、ダイヤルゲージ法等により直角度比較測定の模範として使用。
寸法(mm)100×60(Φ)
直角度(μm)±(2+1/200)
精度(μm)2.5
トラスコ品番466-5465
材質SK53
形状円筒型
質量(kg)1.5
種類円筒スコヤー
表面硬度HS-60°
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
精密検査用定盤と併用し、光隙法、ゲージブロック法、ダイヤルゲージ法などにより直角度比較測定の模範として使用します。
1個
¥239,800~
税込¥263,780~
20日以内出荷
『スコヤ・水準器』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。