スコヤ :「留め定規」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。 寸法(mm)170×100×1.5 角度精度(mm)45°:0.2/10090°:0.1/100 種類止型スコヤ 竿厚さ(mm)1.5 竿長(mm)170 竿幅(mm)100 台の長さ(mm)163 台の厚さ(mm)5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途45°の確認・線引き・ケガキに使用します。 材質目盛板/ステンレスSUS420J2台/ステンレスSUS304 寸法(mm)172×62×1.5 質量(g)119 角度精度(mm)45°:0.1/10090°:0.2/100 許容差目盛全長±0.2mm 台の長さ(mm)115 台の幅(mm)15 台の厚さ(mm)5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規 材質本体:ポリカーボネート 寸法(mm)169×63×73 質量(g)44 種類一発止型定規 角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下 長さ許容差(mm)±0.2
1本
669 税込736
当日出荷

45°90°の確認や線引き、ケガキ作業が簡単にできます。目盛付で、寸法も測れて便利です。直角もケガけます。
用途45°90°の確認、線引き、ケガキに使用する止型定規 材質ステンレス 種類止型定規
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。 竿長(mm)177 竿厚さ(mm)1.5 竿幅(mm)18 台の長さ(mm)94 台の厚さ(mm)8 台の幅(mm)18 目盛表裏同目 形状直角平型 質量(g)114 種類完全スコヤ 目盛範囲15cm 直角精度±0.1/100mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度を任意に調整できます。 止ねじが付いていますので、任意の角度で固定することができます。
用途必要とする角度を加工材料にけがく場合や、ある角度を一方に移す場合などに使用します。 ありホゾの工作墨ケガキなどに使うと便利です。 材質(ねじ部)真ちゅう
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ自由金筋交・角度目盛付 シンワ測定 動画あり
使いやすい角度目盛を追加。 木工で丸ノコガイドとしても使える。 左右対称の合わせが簡単。 筋交いで強力固定。
材質(本体)アルミ 材質(ねじ部)真ちゅう 竿厚さ(mm)3 目盛角度1°ピッチ(20~120°)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体を裏返すことなくスライドさせるだけで、左右の45°と直角が一発でケガけます。巾広台で安定感抜群です。中窓で回り縁などに必要な15mmの線が引けます。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規 材質本体:アルミ 寸法(mm)200×63×73 質量(g)100 種類台形止型定規 角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下 長さ許容差(mm)±0.2
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

『スコヤ・水準器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング