スコヤ :「直角定規」の検索結果
関連キーワード
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。
直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41)
種類平形直角定規
仕上精密研磨仕上
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規
材質(竿)SS材(SS400)
材質(台)S45C材
直角精度±(20+L/10)μm
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質竿/ステンレス台/カーボンスチール
種類台付スコヤ
表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み
最小目盛(mm)1
取扱説明書(0.4MB)
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。
直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
また、棹と台とが特殊な接着方法により堅固な取り付けをしてあります。
材質SS材(SS41)
種類台付直角定規
仕上精密研磨仕上
こんなお得な商品も!

平形直角定規
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
材質SS材(SS400)
種類平形直角定規
直角精度±(20+L/10)μm
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用
種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
材質SS400
種類台付スコヤ
平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
種類平形スコヤ
硬度HS30以上
直角精度±(20+L/10)μm
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)
種類平形スコヤ
硬度HV450以上
直角精度±(10+L/10)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
竿長×台長(mm)75×50
厚さ(mm)5
長片の幅(mm)18
トラスコ品番838-1067
質量(kg)0.18
呼び寸法(mm)75
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0028
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
竿長×台長(mm)300×200
厚さ(mm)15
長片の幅(mm)40
トラスコ品番838-1064
質量(kg)2.5
呼び寸法(mm)300
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.005
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
直角度±(5+L/50)μmを保持。3次元測定器等の校正、測定部門の基準スコヤとしてご使用下さい。
※L=呼寸法
用途直角度検査、校正。
種類直角定規
竿長×台長(mm)50×40
厚さ(mm)5
長片の幅(mm)18
トラスコ品番838-1065
質量(kg)0.12
呼び寸法(mm)50
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0025
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
竿長×台長(mm)200×130
厚さ(mm)10
長片の幅(mm)35
トラスコ品番838-1062
質量(kg)1
呼び寸法(mm)200
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.004
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
竿長×台長(mm)500×300
厚さ(mm)20
長片の幅(mm)55
トラスコ品番838-1066
質量(kg)7
呼び寸法(mm)500
精度±(2+L/100)μm
直角度±0.007
1個
¥599,800
税込¥659,780
翌々日出荷
竿長×台長(mm)250×150
厚さ(mm)15
長片の幅(mm)40
トラスコ品番838-1063
質量(kg)2
呼び寸法(mm)250
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0045
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
竿長×台長(mm)150×100
厚さ(mm)8
長片の幅(mm)30
トラスコ品番838-1061
質量(kg)0.5
呼び寸法(mm)150
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0035
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
竿長×台長(mm)100×70
厚さ(mm)6
長片の幅(mm)25
トラスコ品番838-1060
質量(kg)0.25
呼び寸法(mm)100
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.003
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
台付直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
用途直角の検査、直角にけがく等
寸法(mm)180×101
厚さ(mm)1.5
幅(mm)18
台厚(mm)6.5
台の幅(mm)18
仕様竿部目盛付表面:ミリ目盛裏面:ミリ目盛・角目
トラスコ品番232-7279
材質SUS420J2相当品
質量(g)102
種類完全スコヤ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。
寸法(mm)170×100×1.5
角度精度(mm)45°:0.2/10090°:0.1/100
種類止型スコヤ
竿厚さ(mm)1.5
竿長(mm)170
竿幅(mm)100
台の長さ(mm)163
台の厚さ(mm)5
こんなお得な商品も!

台付スコヤ 目盛付
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。
直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。
竿長(mm)177
竿厚さ(mm)1.5
竿幅(mm)18
台の長さ(mm)94
台の厚さ(mm)8
台の幅(mm)18
目盛表裏同目
形状直角平型
質量(g)114
種類完全スコヤ
目盛範囲15cm
直角精度±0.1/100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
直交する基準面の一方が磁化された直角定規です。計測箇所が斜面、背面等でも吸着力で保持されますので、操作が容易です。
寸法D(mm)40
直角度0.02+A/10000
直角定規のなかで最高精度の製品です。
厚みがあり、安定した測定が可能です。
長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。
使用面をワークに当て、光を透かして測定します。
焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。
ツーバイフォー材への線引き、ビス止めの位置きめが簡単に行える定規です。のこぎり切断前の0~90度の線引きが出来ます。のこぎり切断前の直角の線引きが一発で出来ます。接合部の釘またはビス止めの最適な位置決めが一発で出来ます。2×4材、1×4材の枠組みや棚組みの際の、材料の位置決めの線引きが出来ます。
用途2×4材に鋸切断用の線引きやビス止め位置の印付け。
材質(本体)ポリカーボネート
角度(°)線引き可能:0~90
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。