パラレル :「平行台」の検索結果

パラレルとは、機械加工作業において加工する材料の厚みを調節するために使用する測定用品です。材料は主にスチールでできており、精密な測定・加工が必要な場面において活躍。加工物のサイズや形状に合わせ、複数個を組み合わせて治具や各種バイト等の機械に配置して使用します。またパラレルを挟むことによって加工物を機械の台から浮かせて固定することができるため、貫通加工を行うことも可能。同じサイズのパラレルセットと各パラレルのサイズが異なるセットから選ぶことができます。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高さ(mm)」から絞り込む
材質S45C 平行度(mm)0.005 仕上処理総研磨仕上げ
1組(2個)
5,098 税込5,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

平坦度、平行度を出す精密定規として、また、簡単な高さ基準器としてセットアップ冶具に最適です。厚さ・高さ両方を鏡面加工してあります。完全焼入品。
寸法(mm)5×6×100・7×8×100・9×10×100・11×12×100・13×14×100 質量(kg)1.1 直角度(mm)±0.005 平行度(mm)±0.003/100 セット数5組 高さ精度(mm)±0.005
1セット
89,980 税込98,978
4日以内出荷

厚さ(mm)4.6 高さH(mm)34 長さL(mm)150 トラスコ品番732-2453
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

精密スチールパラレル(平行台)は機械加工作業でバイスの中に敷いて加工する材料の高さを調節する作業工具です。研削盤、フライス盤、プレス機械等幅広く使用でき、高精度な仕上りが可能です。完全焼入品。
直角度(mm)±0.02 平行度(mm)±0.005/100 高さ精度(mm)±0.01
1セット(5組)ほか
51,980 税込57,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ギガ・セレクション精密パラレルブロックセット
焼き入れ総研磨済
付属品ケース 材質合金工具鋼 硬度HRC52~58 平行度(mm)±0.005
1セット
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚さ(mm)6.8 高さH(mm)26 長さL(mm)120 トラスコ品番837-8036
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

厚さ(mm)9 高さH(mm)10 長さL(mm)100 トラスコ品番732-2640
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

厚さ(mm)7 高さH(mm)8 長さL(mm)100 トラスコ品番732-2585
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

厚さ(mm)5 高さH(mm)6 長さL(mm)100 トラスコ品番732-2500
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

厚さ(mm)11 高さH(mm)12 長さL(mm)100 トラスコ品番732-2194
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

厚さ(mm)13 高さH(mm)14 長さL(mm)100 トラスコ品番732-2224
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

厚さ(mm)6.8 高さH(mm)10 長さL(mm)120 トラスコ品番837-8028
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ニューストロング販売スチールパラレル
平行度が確立され、精密加工が可能になり効率の向上につながります。
用途あらゆるバイスの口金に 材質S45C 精度幅×高さ+-0.01、長さ+-0.5 仕上4面研磨仕 平行度(mm)高さ:±0.01、幅:±0.013 硬度HRC45
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)石製パラレルセット
温度の影響を受けにくく、経年変化もほとんどありません。
用途平行台として 仕様2本1組 材質御影石 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×25×40 平行度(μm)A面とB面:3、C面とD面:3 精度(μm)一対の高さ:3
1組(2本)
54,980 税込60,478
3日以内出荷

SK(新潟精機)石製パラレルバー
エコ商品
花崗岩を使った精密パラレルバーです。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 四面が精度面となっています。
用途平行台として RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)