X軸スライドステージイマダ31日以内出荷
計測スタンド側に取り付け、下部治具の水平方向(X軸)移動を容易にします。サンプルや下部治具の位置合わせの作業性を向上させます。センター合わせができないようなサンプルも左右にずらした位置で固定できます。
用途XST-500Nは最大荷重500Nまで対応のX軸スライドステージです。サンプルや下部治具の水平方向(X軸)移動を容易にし、測定の位置合わせの作業性を向上させます。センター合わせができないようなサンプルも左右にずらした位置で固定できます。仕様移動可能距離(mm):70質量(kg)約 1.9最大使用荷重(N)500
XY テーブル XY-500N シリーズイマダ31日以内出荷
X方向・Y方向にサンプル位置の微調整が可能です(最小移動幅0.8mm、XY-500N-M8/BBのみ)。基板など細かい位置合わせが必要なサンプルの圧縮・引張測定に最適です。高さを抑え,計測スタンドのストロークを有効に利用できます。測定ニーズに合わせて3種類からお選びいただけます。
用途XY-500Nシリーズは最大荷重1000Nまで対応の薄型XYテーブルです。X方向・Y方向にサンプル位置の微調整が可能です(最小移動幅0.8mm、XY-500N-M8/BBのみ)。基板など細かい位置合わせが必要なサンプルの圧縮・引張測定に最適です。
『定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります
スキマゲージはくでん税込¥1,208¥1,098
スキマゲージはくでん税込¥3,298¥2,998
自動ポンチはくでん税込¥1,428¥1,298