定盤・ゲージ・ケガキその他関連用品 :「荷重測定」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
機器のボタンなどを指で操作する部位の圧縮測定に最適です。測定対象への傷つきを防ぎ、出荷前の最終検査にも使用できます。半球状のウレタン素材の圧縮治具で、サンプルを指で押さえた際の感触に近づけられます。測定条件に合わせて2 種類の硬さから選択できます。サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応もが可能です。
用途URシリーズは最大荷重50Nまで対応のウレタン製球面圧縮治具です。半球状のウレタン素材の圧縮治具で、サンプルを指で押さえた際の感触に近づけられます。機器のボタンなどを指で操作する部位の圧縮測定に最適です。
本体質量(g)5
最大荷重(N)50
取付ネジ径M6
計測スタンド側に取り付け、下部治具の水平方向(X軸)移動を容易にします。サンプルや下部治具の位置合わせの作業性を向上させます。センター合わせができないようなサンプルも左右にずらした位置で固定できます。
用途XST-500Nは最大荷重500Nまで対応のX軸スライドステージです。サンプルや下部治具の水平方向(X軸)移動を容易にし、測定の位置合わせの作業性を向上させます。センター合わせができないようなサンプルも左右にずらした位置で固定できます。
仕様移動可能距離(mm):70
質量(kg)約 1.9
最大使用荷重(N)500
1台
¥68,980
税込¥75,878
31日以内出荷
各種ラベルや粘着テープ、保護シートなどの180度剥離に最適な高速剥離試験機です。JIS、ISOや日本薬局方規格に基づいた剥離強度試験が可能です。高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。専用機のためサンプルのセットも手間なく設定でき、測定開始からグラフの記録までがワンタッチ操作で簡単に試験を行えます。付属ソフトウェアが高速データ通信(2000Hz)で微小な変化も正確にグラフ描画します。複数のグラフを重ね合わせ視覚的な評価が可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種ダウンロードが可能なため、用途に合わせた測定器の機能拡張が図れます。
用途180度剥離試験機です。フィルムや粘着テープを180度の角度で剥がし(最高剥離速度1500mm/min)、その剥離力・粘着力を測定します。JISやISO、日本薬局方規格に基づいた剥離強度試験が可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上をはじめ、専用サイトにて機能追加(ファームウェアダウンロード)ができる拡張性、また各種ソフトウェア・取説などのダウンロードができる利便性も備えています。最大20Nまたは50Nまで測定可。
仕様●オーバー荷重値:約 150%F.S(110%以上で点滅、ブザー警告)●安全装置機能:非常停止ボタンおよびオーバーロード停止機能(※1)(電源 ON 時)●測定速度:120, 200, 300, 500, 1000, 1500mm/min(6 段階ダイヤル切替式)●適応サンプル厚:剥離チャック:3mm、クランプ治具:13mm●適応サンプル幅:貼り付け最大 88mm(チャック幅 20mm, クランプ治具幅:50mm)●剥離角度:165°~180°(高さ、角度微調節機能付)
付属品Force Recorder Standard(グラフ作成ソフトウェア)、USB ケーブル、電源ケーブル、フィルムチャック(クランプ用アタッチメント)、スペーサブロック、検査成績書、取扱説明書
ストローク(mm)ロードセル移動距離 約 400(剥離距離 約 200
電源(V)AC100~240 フリー入力
本体質量(kg)約 11
測定精度±0.2%F.S. ±1 デジット
サンプリング周期最大 2000 回/秒
使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH
最小分解能0.01N
X方向・Y方向にサンプル位置の微調整が可能です(最小移動幅0.8mm、XY-500N-M8/BBのみ)。基板など細かい位置合わせが必要なサンプルの圧縮・引張測定に最適です。高さを抑え,計測スタンドのストロークを有効に利用できます。測定ニーズに合わせて3種類からお選びいただけます。
用途XY-500Nシリーズは最大荷重1000Nまで対応の薄型XYテーブルです。X方向・Y方向にサンプル位置の微調整が可能です(最小移動幅0.8mm、XY-500N-M8/BBのみ)。基板など細かい位置合わせが必要なサンプルの圧縮・引張測定に最適です。
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。