絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 300×300
  • 150×150(3)
  • 150×200(3)
  • 200×200(5)
  • 200×250(5)
  • 240×240(3)
  • 240×390(3)
  • 250×250(4)
  • 300×450(16)
  • 400×400(6)
  • 450×600(17)
  • 500×500(18)
  • 500×750(19)
  • 600×600(13)
  • 600×900(8)
  • 750×1000(12)
  • 1000×1000(11)
  • 1000×1500(10)
  • 1000×2000(10)
  • 1500×2000(5)
種別
  • 00級(5)
  • 0級(4)
  • 1級(2)
  • A級(1)
  • B級(1)
平面度(μm)
  • 1.5(1)
  • 2(4)
  • 3(3)
  • 3.5(1)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 8(2)
  • 12(1)
  • 24(1)
校正証明書
  • 付き(1)
ブランド
  • 大菱計器製作所(5)
  • 大西測定工具(4)
  • ND精工(3)
  • アズワン(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • ユニセイキ(1)
  • 椿本興業(1)
  • 土井精密ラップ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
300×300
300×450(16)
450×600(17)
500×500(18)
500×750(19)
600×600(13)
750×1000(12)
1000×1000(11)
1000×1500(10)
1000×2000(10)
呼び寸法(mm)をもっと見る
精密石定盤 ND精工精密石定盤ND精工(1件のレビュー)
23,880税込26,268
1個
翌日出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩
精密石定盤 アズワン精密石定盤アズワン(1件のレビュー)
42,900税込47,190
1台
当日出荷から7日以内出荷
花崗岩を使った精密定盤です。硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 JIS 0 級相当品
用途平面度、平行度、真直度測定用として 加工品の芯出し、ケガキ作業、及び組み立て作業に材質花崗岩
OSS精密石定盤 JIS1級 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS1級大西測定工具
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS1級材質黒御影石
石定盤 椿本興業石定盤椿本興業(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から44日以内出荷
天然石を使用し経年変化がほとんどありません。 鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。 錆の発生がなくメンテナンスが容易です。 熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。 石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
仕様平面等級00級
精密4直角マスター ND精工精密4直角マスターND精工
189,800税込208,780
1個
翌日出荷から32日以内出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途4面の真直度、直角度、平行度が高精度の仕上で、直角度、平行度の測定基準であり、精密工作機械などの精度確認用、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩ケース専用ケース有
OSS精密石定盤 JIS0級 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS0級大西測定工具
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS0級材質黒御影石
定盤 土井精密ラップ定盤土井精密ラップ
38,980税込42,878
1個
15日以内出荷
マイクログラナイトはすべて天然石です。 世界中で石定盤として使用されている石です。 地下のマグマが固まって出来たものです。数万年に亘って内部応力・張力を失っており、通常の温度変化による経年変化はありません。 インド産の黒御影石を使用しております。
精密方形ブロック ND精工精密方形ブロックND精工
249,800税込274,780
1個
翌日出荷から32日以内出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。平面度、平行度、直角度の測定基準であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩
石製精密定盤1級 大菱計器製作所石製精密定盤1級大菱計器製作所
46,980税込51,678
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級1級RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤  脚付 ユニセイキ石定盤 脚付ユニセイキ
99,980税込109,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
経年変化を生じません。 事務所、研究室用に移動可能な構造です。 JIS B 7513規格品です。
平面度(μm)4以内
アジャスター付石定盤 大西測定工具アジャスター付石定盤大西測定工具
95,980税込105,578
1台
6日以内出荷
精密石定盤に標準でアジャスターが付いています。定盤使用面に使い勝手の良いM8タップ穴が付いています。(一ヶ所)
用途小さい測定物を想定した使い勝手の良い構造になっています。厚みを抑え、重量を軽くしたので移動が容易です。平面度(μm)3材質黒御影石寸法a(mm)50
精密石定盤 一般校正付 アズワン精密石定盤 一般校正付アズワン
65,400税込71,940
1個
21日以内出荷
硬度性・耐磨耗性に優れ、経年変化に強いです。
校正証明書一般校正
治具プレート ねじ穴×6 SK(新潟精機)治具プレート ねじ穴×6SK(新潟精機)
75,980税込83,578
1個
翌日出荷
ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。
用途検査用治具プレートとして平面度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
治具プレート ねじ穴×3 SK(新潟精機)治具プレート ねじ穴×3SK(新潟精機)
63,980税込70,378
1個
翌日出荷
ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。
用途検査用治具プレートとして平面度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
箱形定盤(工作用B級 大菱計器製作所箱形定盤(工作用B級大菱計器製作所
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷から50日以内出荷
一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。
等級B級RoHS指令(10物質対応)対応
箱形定盤(工作用A級 大菱計器製作所箱形定盤(工作用A級大菱計器製作所
52,980税込58,278
1個
12日以内出荷から50日以内出荷
一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。
等級A級RoHS指令(10物質対応)対応
石製精密定盤0級 大菱計器製作所石製精密定盤0級大菱計器製作所
56,980税込62,678
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級0級RoHS指令(10物質対応)対応
石製精密定盤00級 大菱計器製作所石製精密定盤00級大菱計器製作所
69,980税込76,978
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級00級RoHS指令(10物質対応)対応
OSS精密石定盤 JIS00級 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS00級大西測定工具
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷から31日以内出荷
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS00級材質黒御影石
石定盤