絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 240×390(1)
  • 300×450(3)
  • 400×400(1)
  • 450×450(1)
  • 700×1500(1)
  • 1000×2000(2)
種別
  • 0級(2)
  • 00級(1)
平面度(μm)
  • 4.5
  • 1(2)
  • 2(7)
  • 2.5(5)
  • 3(9)
  • 3.5(5)
  • 4(11)
  • 5(14)
  • 5.5(3)
  • 6(4)
  • 6.3(3)
  • 7(7)
  • 8(7)
  • 9(4)
  • 10(9)
  • 11(5)
  • 12(3)
  • 13(2)
  • 14(3)
  • 19(3)
ブランド
  • 大菱計器製作所(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ユニセイキ(1)
  • 大西測定工具(1)
  • 椿本興業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
240×390(1)
300×450(3)
400×400(1)
450×450(1)
700×1500(1)
1000×2000(2)
石定盤 椿本興業石定盤椿本興業(1件のレビュー)
1,598,000税込1,757,800
1台
当日出荷から44日以内出荷
天然石を使用し経年変化がほとんどありません。 鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。 錆の発生がなくメンテナンスが容易です。 熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。 石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
仕様平面等級00級
OSS精密石定盤 JIS0級 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS0級大西測定工具
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS0級材質黒御影石
精密T型石定盤 SK(新潟精機)精密T型石定盤SK(新潟精機)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
T型形状に製作されていて、持ち上げて移動するのに非常に便利です。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。
用途平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に平面度(μm)4.5寸法(mm)使用面:300×450×100RoHS指令(10物質対応)対応
石製精密定盤0級 大菱計器製作所石製精密定盤0級大菱計器製作所
74,980税込82,478
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級0級RoHS指令(10物質対応)対応
石製精密定盤00級 大菱計器製作所石製精密定盤00級大菱計器製作所
1,898,000税込2,087,800
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級00級RoHS指令(10物質対応)対応
ユニ 石定盤(0級仕上)300x450x100mm ユニセイキユニ 石定盤(0級仕上)300x450x100mmユニセイキ
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
JIS B7513規格品です。
幅(mm)450奥行(mm)300高さ(mm)100平面度(μm)4.5トラスコ品番466-5236材質自然石(黒御影石)質量(kg)41タイプ精密検査用精度・平面度(μm)4.5JIS規格JIS B7513
石定盤