絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 500×750
  • 200×300(3)
  • 250×250(1)
  • 300×300(7)
  • 300×400(3)
  • 300×450(4)
  • 400×400(3)
  • 450×450(3)
  • 450×600(6)
  • 500×500(6)
  • 600×600(6)
  • 600×900(3)
  • 750×1000(3)
  • 1000×1000(4)
  • 1000×1500(3)
  • 1000×2000(3)
精度
  • JIS0級(3)
  • JIS1級(3)
  • JIS2級(3)
ブランド
  • 大西測定工具(6)
  • ユニセイキ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
精密定盤とは、機械部品などの加工や検査などに用いる平坦な器具のことです。平面を保って作業を行う必要がある各種工程において、特に緻密な平面を保つために用いられます。主な素材には鋳鉄や花崗岩などの石、セラミックなどを使用。劣化しにくく精密性を保てることが素材の条件です。対象物の精密性をさらに向上させるために、表面にキサゲ加工を施したものもあります。精密定盤にはJIS規格が設けられており、その等級によって製品を選ぶことが可能。各種製品加工や精密検査では欠かせない製品です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
300×300(7)
300×450(4)
450×600(6)
500×500(6)
500×750
600×600(6)
750×1000(3)
1000×1000(4)
1000×1500(3)
1000×2000(3)
精密検査用定盤 JIS0級+架台セット 大西測定工具精密検査用定盤 JIS0級+架台セット大西測定工具
699,800税込769,780
1組
31日以内出荷
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 キャスター、引き出し等のと取付けも可能です。 定盤は強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面) JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。呼び寸法(mm)500×750種別JIS0級材質FC300質量(kg)架台:42、定盤:160寸法H(mm)750~800寸法F(mm)150寸法S(mm)50本体寸法(mm)500×750×160寸法l(mm)750平面度(μm)5.5寸法h(mm)160寸法w(mm)500架台形状Ⅰ
精密検査用定盤 JIS1級+架台セット 大西測定工具精密検査用定盤 JIS1級+架台セット大西測定工具
619,800税込681,780
1組
31日以内出荷
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 キャスター、引き出し等のと取付けも可能です。 定盤は強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面) JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。呼び寸法(mm)500×750種別JIS1級材質FC300質量(kg)架台:42、定盤:160寸法H(mm)750~800寸法F(mm)150寸法S(mm)50本体寸法(mm)500×750×160寸法l(mm)750平面度(μm)11寸法h(mm)160寸法w(mm)500架台形状Ⅰ
精密検査用定盤 JIS2級+架台セット 大西測定工具精密検査用定盤 JIS2級+架台セット大西測定工具
589,800税込648,780
1組
31日以内出荷
架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 キャスター、引き出し等のと取付けも可能です。 定盤は強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面) JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。呼び寸法(mm)500×750種別JIS2級材質FC300質量(kg)架台:42、定盤:160寸法H(mm)750~800寸法F(mm)150寸法S(mm)50本体寸法(mm)500×750×160寸法l(mm)750平面度(μm)22寸法h(mm)160寸法w(mm)500架台形状Ⅰ
精密検査用定盤(JIS型) 2級 500x750mm ユニセイキ精密検査用定盤(JIS型) 2級 500x750mmユニセイキ
699,800税込769,780
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)500×750高さ(mm)140精度2級精度(μm)22トラスコ品番838-1778質量(kg)175
精密検査用定盤(JIS型) 1級 500x750mm ユニセイキ精密検査用定盤(JIS型) 1級 500x750mmユニセイキ
769,800税込846,780
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)500×750高さ(mm)140精度1級精度(μm)11トラスコ品番838-1772質量(kg)175
精密検査用定盤(JIS型) 0級 500x750mm ユニセイキ精密検査用定盤(JIS型) 0級 500x750mmユニセイキ
769,800税込846,780
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)500×750高さ(mm)140精度0級精度(μm)6トラスコ品番838-1766質量(kg)175
精密検査用定盤 JIS0級 大西測定工具精密検査用定盤 JIS0級大西測定工具
649,800税込714,780
1台
6日以内出荷
強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別JIS0級材質FC300
精密検査用定盤 JIS1級 大西測定工具精密検査用定盤 JIS1級大西測定工具
499,800税込549,780
1台
6日以内出荷
強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別JIS1級材質FC300
精密検査用定盤 JIS2級 大西測定工具精密検査用定盤 JIS2級大西測定工具
499,800税込549,780
1台
6日以内出荷
強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別JIS2級材質FC300
精密石定盤特集
おすすめ人気ランキング
精密定盤