読み取りやすい大きな数字です。25,000回の折り畳み動作でも可変部の摩耗、目盛線が色落ちしない、高い耐久性です。軽くて錆びず、耐摩耗性に優れたグラスファイバー入りナイロン樹脂製です。電気を通しにくく、約11,000Vまで絶縁できます。90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。水に強く目盛も取れにくくなっています。折り畳み式で、携帯に便利です。
仕様●全長:2m●幅:15mm●厚さ:3.2mm●材質:ナイロン樹脂(グラスファイバー入)●重量(g):131●最小目盛:1mm●長さの許容差:0~1,000mm/±1.0mm 1,001~2,000mm / ±1.4mm●収納時サイズ:235×15×32mm
アズワン品番65-9272-96
1本
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
『コンベックス』には他にこんなカテゴリがあります
- フリー式コンベックス
- ロック付コンベックス
- 粘着テープ付メジャー
- コンベックスその他関連用品
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。