絞り込み
長さ(m)
- 100
- 0.9(1)
- 1.5(3)
- 2(3)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 5(2)
- 5.5(1)
- 10(13)
- 20(17)
- 30(33)
- 50(24)
- 200(1)
校正証明書
- 付き(2)
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 13(8)
- 16(1)
- 19(1)
材質(テープ)
- スチール(8)
ブランド
- 日本度器(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- エスコ(1)
- シム&ゲージ(1)
- マイゾックス(1)
- ヤマヨ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「長さ(m)」から絞り込む
1.5(3)
2(3)
5(2)
5.5(1)
10(13)
20(17)
30(33)
50(24)
100
200(1)

シナイ尺(バッテン材)
シム&ゲージ(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から8日以内出荷シナイ尺は市販の巻尺では計り得ない造船、橋梁、建設などの現場で使用される長寸法測定に広く利用されるスチールテープです。正しくは「原(現)図場用直尺材」または「原寸用定規」ですが、使用に×印(バッテン)を入れる故にその呼名があります。
エンジニヤスーパーワイドはや巻100m
タジマツール(TJMデザイン)¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から31日以内出荷サビ、摩耗に強い ナイロンコートスチールテープ。 従来比の3倍の速さでテープを巻き取り、テープ取付向きを変えれば左利きにも対応。 傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています。 テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。用途一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺材質ナイロンコート スチール製テープ長さ(m)100テープ幅(mm)13テープ長さ(m)100材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様JIS1級テープ厚さ(mm)0.46標準張力(N)100
巻尺 (スチールテープ)
エスコ¥27,200税込¥29,9201個翌々日出荷ハンドル左右付け換え可。耐衝撃性の壊れにくいサイドフレーム。テープの開始位置にプラスチック製の破損・摩耗防止スリーブ付き。水銀不使用。仕様測定開始位置:B幅(mm)13全長(m)100精度(mm)±20.3最小目盛(mm)1材質(テープ)スチール材質(ボディ)ABS樹脂
エンジニヤスーパーワイドはや巻100m用交換テープ
タジマツール(TJMデザイン)¥24,980~税込¥27,478~1個ほか5日以内出荷から31日以内出荷サビ、摩耗に強い ナイロンコートスチールテープ。傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています。用途一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺HSW3-100交換テープテープ幅(mm)13テープ長さ(m)100目盛仕様JIS1級テープ厚さ(mm)0.46材質(テープ)ナイロンコート スチール製テープ標準張力(N)100
GRスチロン
ヤマヨ¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷大型ドラムを用いた構造で、耐久性向上と軽快な巻取を実現。 テープと一緒に廻るリール円盤の採用で、摩擦による摩耗を防ぎ回転が軽い。 サイドガード採用でテープのダレ・からみを防ぎます。折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。テープ幅(mm)10目盛1mm材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5JIS規格1級材質(テープ)スチール製ナイロンコーティング標準張力(N)50(20℃)
エキスパート
マイゾックス¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷ステンレス色に黒目盛。 30m・50mはABS樹脂製3倍速巻き取りケース、100mは十字型金属ケース入り。 ステンレステープ。用途土木、建築による測定・測量テープ幅(mm)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×55(30m)~275×390×55(100m)標準張力(N)20/20℃
スチール・エキスパート(交換用テープ)
日本度器¥36,980~税込¥40,678~1個ほか12日以内出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています 交換用テープ。テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
スチール・エキスパート(金属ケース入り)
日本度器¥53,980~税込¥59,378~1個ほか12日以内出荷から20日以内出荷通常巻十字金属ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています テープ交換が簡単に出来るようになっています。長さ(m)100テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))材質(ケース)十字型金属ケースJIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
コメット・エキスパート(交換用テープ)
日本度器¥19,980~税込¥21,978~1個ほか12日以内出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています。 交換用テープ。テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:100N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)100/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
コメット・エキスパート(金属ケース入り)
日本度器¥37,980~税込¥41,778~1個ほか4日以内出荷から20日以内出荷通常巻十字金属ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール テープ交換が簡単に出来るようになっています。長さ(m)100テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:100N(20℃))材質(ケース)十字型金属ケースJIS規格JIS1級標準張力(N/℃)100/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)