絞り込み
長さ(m)
- 2(1)
テープ幅(mm)
- 9
- 8(2)
- 10(18)
- 13(25)
- 16(1)
- 19(1)
- 25(1)
ブランド
- SK(新潟精機)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「長さ(m)」から絞り込む
2(1)

miniメジャー KAIDAN
SK(新潟精機)¥799税込¥8791個当日出荷小さくても本格仕様。JIS1級&移動爪付です。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 狭い場所での測定に便利な9mm幅テープです。 カラビナ付です。用途寸法測定に付属品爪カシメ×2ピッチ有ピッチ(mm)目盛:上下段1テープ幅(mm)9テープ長さ(m)2目盛片面cm目盛コーティング樹脂コーティング色(本体)レッドマグネット無RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}