ホルダー付PGメジャー

ホルダー付PGメジャー - JOB Masterホルダー付PGメジャー - JOB Masterホルダー付PGメジャー - JOB Masterホルダー付PGメジャー - JOB Masterホルダー付PGメジャー - JOB Masterホルダー付PGメジャー - JOB Masterホルダー付PGメジャー - JOB Masterホルダー付PGメジャー - JOB Master

高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。
臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。
吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。
適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。
紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。

用途
一般作業やスポーツなどに。
仕様
ショックアブソーバー:あり、455ピッチ表示:あり
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
目盛仕様
メートル両面目盛
水平保持(m)
2.4
爪部
0点補正移動爪、マグネット付移動爪
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04917968JBM2555HPG
¥4,800
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする