絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)(1)
  • 日本度器(1)
  • ナリカ(1)
長さ(m)
  • 2
  • 0.9(1)
  • 1.5(3)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 5(2)
  • 5.5(1)
  • 10(14)
  • 20(17)
  • 30(33)
  • 50(24)
  • 100(10)
  • 200(1)
テープ幅(mm)
  • 8(1)
  • 9(1)
材質(テープ)
  • スチール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細巾巻尺 JIS1級 日本度器細巾巻尺 JIS1級日本度器(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) コンパクトなAES樹脂製ケース入(手巻き直径約45mm) フラットテープのため、円周測定などに適しています。
テープ幅(mm)8材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチール(材質:SK85)材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級
miniメジャー KAIDAN SK(新潟精機)miniメジャー KAIDANSK(新潟精機)
799税込879
1個
当日出荷
小さくても本格仕様。JIS1級&移動爪付です。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 狭い場所での測定に便利な9mm幅テープです。 カラビナ付です。
用途寸法測定にテープ長さ(m)2テープ幅(mm)9付属品爪カシメ×2ピッチピッチ(mm)目盛:上下段1目盛片面cm目盛コーティング樹脂コーティング色(本体)レッドマグネットRoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
巻尺 ナリカ巻尺ナリカ
580税込638
1本
6日以内出荷から13日以内出荷
鋼鉄製mm目盛の巻尺。
規格JIS1級
鋼製巻尺 20m特集
おすすめ人気ランキング
鋼製巻尺