絞り込み
長さ(m)
- 2
- 0.9(1)
- 1.5(3)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 5(2)
- 5.5(1)
- 10(13)
- 20(17)
- 30(33)
- 50(24)
- 100(10)
- 200(1)
テープ幅(mm)
- 8(1)
- 9(1)
材質(テープ)
- スチール(1)
ブランド
- SK(新潟精機)(1)
- 日本度器(1)
- ナリカ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「長さ(m)」から絞り込む
1.5(3)
2
5(2)
5.5(1)
10(13)
20(17)
30(33)
50(24)
100(10)
200(1)

細巾巻尺 JIS1級
日本度器(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) コンパクトなAES樹脂製ケース入(手巻き直径約45mm) フラットテープのため、円周測定などに適しています。テープ幅(mm)8材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチール(材質:SK85)材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級
miniメジャー KAIDAN
SK(新潟精機)¥799税込¥8791個当日出荷小さくても本格仕様。JIS1級&移動爪付です。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 狭い場所での測定に便利な9mm幅テープです。 カラビナ付です。用途寸法測定にテープ長さ(m)2テープ幅(mm)9付属品爪カシメ×2ピッチ有ピッチ(mm)目盛:上下段1目盛片面cm目盛コーティング樹脂コーティング色(本体)レッドマグネット無RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}