鋼製巻尺 :「測定用品 寸法」の検索結果
「長さ(m)」から絞り込む
2(1)
100(1)
200(1)
小さくても本格仕様。JIS1級&移動爪付です。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。
狭い場所での測定に便利な9mm幅テープです。
カラビナ付です。
用途寸法測定に
テープ長さ(m)2
テープ幅(mm)9
付属品爪カシメ×2
ピッチ有
ピッチ(mm)目盛:上下段1
目盛片面cm目盛
コーティング樹脂コーティング
色(本体)レッド
マグネット無
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
シナイ尺は市販の巻尺では計り得ない造船、橋梁、建設などの現場で使用される長寸法測定に広く利用されるスチールテープです。正しくは「原(現)図場用直尺材」または「原寸用定規」ですが、使用に×印(バッテン)を入れる故にその呼名があります。
『巻尺』には他にこんなカテゴリがあります
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。