「長さ(m)」から絞り込む
20(1)
30(2)
50(2)
100(1)
ナイロンコート鋼製巻尺。
土木・建築・測量用。
SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材とナイロンをガッチリ接着。水洗いOKで海水にも使用できます。
ABS樹脂ケース。
テープ幅(mm)10
厚さ(mm)0.5
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止
独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。
用途土木・建築・測量用
テープ幅(mm)10
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.5
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
材質(テープ)スチール(ナイロンコーティング)
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。