ガラス繊維製巻尺 :「シム 厚さ」の検索結果
「長さ(m)」から絞り込む
10(2)
20(2)
30(4)
50(4)
100(3)
ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺
仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.55
材質(テープ)ガラス繊維
テープ幅(mm)13
JIS規格1級
標準張力(N)20
一般測定・道路・鉄道・電気工事用。ツートンカラー両面目盛テープ。軽くて丈夫なABS樹脂ケース
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ガラス繊維
目盛(mm)(表)2、(裏)5
テープ厚さ(mm)0.55
JIS規格1級
標準張力(N)20
絶縁性、耐薬品性に優れてます。水洗い出来ます。車に踏まれても折れません。
用途ガラス繊維巻尺交換用テープ
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ガラス繊維
仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
テープ厚さ(mm)0.55
JIS規格1級
標準張力(N)20
絶縁性、耐薬品性に優れてます。水洗い出来ます。車に踏まれても折れません。
用途ガラス繊維巻尺交換用テープ
長さ(m)100
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ガラス繊維
仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
外形寸法(mm)縦290×横285×奥27
本体質量(g)995
テープ厚さ(mm)0.55
JIS規格1級
標準張力(N)20
こんなお得な商品も!

巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。
メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。
ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室
空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース
握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用
テープ幅(mm)13
テープ厚さ(mm)0.55
JIS規格1級
『巻尺』には他にこんなカテゴリがあります
- 鋼製巻尺
- ナイロンコート鋼製巻尺
- ステンレス製巻尺
- ガラス繊維製巻尺
- パイテープ
- タンクスケール
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。