「長さ(m)」から絞り込む
手に良くフィットする丸型タイプ。HBS機能でハンドル空転を防止。ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。テープは、両面目盛で1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープ。温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。
テープ幅(mm)12.5
材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)
タイプ両面目盛、ブレーキ付き
テープ厚さ(mm)0.47
機構HBS機構(ホドブレーキシステム)
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
1目盛(mm)2(表)、5(裏)
ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺
仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.55
材質(テープ)ガラス繊維
テープ幅(mm)13
JIS規格1級
標準張力(N)20
『巻尺』には他にこんなカテゴリがあります
- 鋼製巻尺
- ナイロンコート鋼製巻尺
- ステンレス製巻尺
- ガラス繊維製巻尺
- パイテープ
- タンクスケール
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。