絞り込み
長さ(m)
- 0.6
- 0.06(3)
- 0.1(3)
- 0.16(3)
- 0.2(3)
- 0.3(8)
- 0.9(11)
- 1(6)
- 1.2(10)
- 1.5(10)
- 1.6(4)
- 1.8(7)
- 2(3)
- 2.1(4)
- 2.4(4)
- 2.7(4)
- 3(10)
- 3.2(4)
- 3.3(3)
- 10(3)
- 長さ(m)をもっと見る
材質(テープ)
- スチール(6)
- ステンレス(5)
テープ幅(mm)
- 6.35(6)
- 6.5(2)
- 9.525(3)
ブランド
- PiTape(9)
- 日本度器(2)
「長さ(m)」から絞り込む
0.3(8)
0.6
0.9(11)
1(6)
1.2(10)
1.5(10)
1.8(7)
2.7(4)
3(10)
3.2(4)
長さ(m)をもっと見る

ダイヤメーターテープ
日本度器¥49,980~税込¥54,978~1個ほか当日出荷から20日以内出荷被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます 彫刻目盛。本尺1mm、副尺1/10で、0.1mm単位で測定できます。 テープの厚み補正済。社内検査成績書付。アルミ特製ケース入。テープ幅(mm)6.5(読取部13)テープ厚さ(mm)0.2±0.01保証精度直径寸法に対して±0.1mm
精密測定 ダイヤメータテープ
日本度器¥71,980~税込¥79,178~1個ほか当日出荷から20日以内出荷被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます。 彫刻目盛。本尺0.5mm、副尺1/50で、0.01mm単位で測定できます。 テープの厚み補正済。社内検査成績書付。 アルミ特製ケース入。テープ幅(mm)6.5(読取部13)テープ厚さ(mm)0.2±0.01標準張力(N/℃)20/20保証精度直径寸法に対して±0.03mm
標準外径用パイテープ スチール製
PiTape¥109,800~税込¥120,780~1本4日以内出荷外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7
標準外径用パイテープ ステンレス製
PiTape¥119,800~税込¥131,780~1本4日以内出荷外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)ステンレス本体幅(mm)12.7
標準内径用パイテープ ステンレス製
PiTape1本欠品中内径直径測定用パイテープは被測定物の内側にテープを添わして内径直径を図るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度があります幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)ステンレス本体幅(mm)12.7
Oリング内径用パイテープ スチール製 青色
PiTape1本欠品中Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります幅(mm)バーニア:19.05、本尺:9.525テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)9.525
Oリング内径用パイテープ スチール製
PiTape¥119,800税込¥131,7801本4日以内出荷Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります幅(mm)バーニア:19.05、本尺:9.525テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)9.525
標準内径用パイテープ スチール製
PiTape1本欠品中内径直径測定用パイテープは被測定物の内側にテープを添わして内径直径を図るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度があります幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7
標準内径用パイテープ スチール製 青色
PiTape1本欠品中内径直径測定用パイテープは被測定物の内側にテープを添わして内径直径を図るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度があります幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7
標準外径用パイテープ スチール製 青色
PiTape¥139,800~税込¥153,780~1本当日出荷から4日以内出荷外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35精度(mm)+/-0.03テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)スチール本体幅(mm)12.7
Oリング内径用パイテープ ステンレス製
PiTape1本欠品中Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります幅(mm)バーニア:19.05、本尺:9.525テープ厚さ(mm)0.254材質(テープ)ステンレス本体幅(mm)9.525