「長さ(m)」から絞り込む
3(1)
10(1)
ガラス繊維製巻尺。
立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。
手によくフィットする丸型タイプ。
HBS機構でハンドルの空転を防止。
用途直径割出し測定用。
テープ幅(mm)12.5
材質(テープ)ガラス繊維
タイプ両面目盛、ブレーキ付き
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.47
機構HBS機構(ホドブレーキシステム)
JIS規格無し
標準張力(N/℃)20/20
1目盛(mm)314/100π尺目盛(表)、2(裏)
『巻尺』には他にこんなカテゴリがあります
- 鋼製巻尺
- ナイロンコート鋼製巻尺
- ステンレス製巻尺
- ガラス繊維製巻尺
- パイテープ
- タンクスケール
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。