絞り込み
長さ(m)
  • 15
  • 0.3(1)
  • 5(11)
  • 10(15)
  • 20(14)
  • 25(12)
  • 30(17)
  • 50(12)
  • 100(5)
材質(テープ)
  • スチール(10)
  • ステンレス(5)
テープ幅(mm)
  • 12.7(4)
  • 13(11)
ブランド
  • 日本度器(11)
  • PROMOTE(プロモート)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
0.3(1)
5(11)
10(15)
15
20(14)
25(12)
30(17)
50(12)
100(5)
  • ステンレス・タンクスケール 日本度器

    ステンレス・タンクスケール

    日本度器
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
  • スチール・タンクスケール 日本度器

    スチール・タンクスケール

    日本度器
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
  • オールステンレス・タンクスケール(標準ケース入り) 日本度器

    オールステンレス・タンクスケール(標準ケース入り)

    日本度器
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)オールステンレス
  • コメット・タンクスケール 日本度器

    コメット・タンクスケール

    日本度器(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
  • タンクスケール ステンレススチール PROMOTE(プロモート)

    タンクスケール ステンレススチール

    PROMOTE(プロモート)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ステンレススチール
  • スチール・タンクスケール(交換用テープ) 日本度器

    スチール・タンクスケール(交換用テープ)

    日本度器
    9,798税込10,778
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
  • コメット・タンクスケール(交換用テープ) 日本度器

    コメット・タンクスケール(交換用テープ)

    日本度器
    7,498税込8,248
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
  • タンクスケール ホワイトスチール PROMOTE(プロモート)

    タンクスケール ホワイトスチール

    PROMOTE(プロモート)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ホワイトスチール
  • オールステンレス・タンクスケール(金属ケース入り) 日本度器

    オールステンレス・タンクスケール(金属ケース入り)

    日本度器
    22,980税込25,278
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)オールステンレス
  • ステンレス・タンクスケール(交換用テープ) 日本度器

    ステンレス・タンクスケール(交換用テープ)

    日本度器
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
  • ステンレス・タンクスケール(金属ケース入り) 日本度器

    ステンレス・タンクスケール(金属ケース入り)

    日本度器
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
  • タンクスケール PROMOTE(プロモート)

    タンクスケール

    PROMOTE(プロモート)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    タンクスケール(ホワイトスチール)は、目盛がみやすいホワイトスチールのタンクスケールです。巻尺の先端に分銅が付いておりタンクと等の測深に使用出来ます。
    用途測定に。仕様真鍮製分銅付テープ幅(mm)12.7テープ長さ(m)15材質(テープ)ホワイトスチール標準張力(N)50(20℃)
  • タンクスケール ブラックスチール PROMOTE(プロモート)

    タンクスケール ブラックスチール

    PROMOTE(プロモート)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ブラックスチール
  • スチール・タンクスケール(金属ケース入り) 日本度器

    スチール・タンクスケール(金属ケース入り)

    日本度器
    16,980税込18,678
    1個ほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
  • コメット・タンクスケール(金属ケース入り) 日本度器

    コメット・タンクスケール(金属ケース入り)

    日本度器
    13,980税込15,378
    1個ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)

巻尺』には他にこんなカテゴリがあります

タンクスケール