絞り込み
ブランド
  • 日本度器(9)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
長さ(m)
  • 5
  • 0.3(1)
  • 10(15)
  • 15(15)
  • 20(14)
  • 25(12)
  • 30(17)
  • 50(12)
  • 100(5)
材質(テープ)
  • スチール(6)
  • ステンレス(5)
テープ幅(mm)
  • 12.7(2)
  • 13(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
0.3(1)
5
10(15)
15(15)
20(14)
25(12)
30(17)
50(12)
100(5)
ステンレス・タンクスケール 日本度器ステンレス・タンクスケール日本度器
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
オールステンレス・タンクスケール(標準ケース入り) 日本度器オールステンレス・タンクスケール(標準ケース入り)日本度器
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)オールステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
スチール・タンクスケール 日本度器スチール・タンクスケール日本度器
8,598税込9,458
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
コメット・タンクスケール 日本度器コメット・タンクスケール日本度器(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
ステンレス・タンクスケール(交換用テープ) 日本度器ステンレス・タンクスケール(交換用テープ)日本度器
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
スチール・タンクスケール(交換用テープ) 日本度器スチール・タンクスケール(交換用テープ)日本度器
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
タンクスケール ステンレススチール PROMOTE(プロモート)タンクスケール ステンレススチールPROMOTE(プロモート)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ステンレススチール
タンクスケール ホワイトスチール PROMOTE(プロモート)タンクスケール ホワイトスチールPROMOTE(プロモート)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ホワイトスチール
オールステンレス・タンクスケール(金属ケース入り) 日本度器オールステンレス・タンクスケール(金属ケース入り)日本度器
18,980税込20,878
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)オールステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
ステンレス・タンクスケール(金属ケース入り) 日本度器ステンレス・タンクスケール(金属ケース入り)日本度器
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
コメット・タンクスケール(交換用テープ) 日本度器コメット・タンクスケール(交換用テープ)日本度器
5,698税込6,268
1個ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20

巻尺』には他にこんなカテゴリがあります

タンクスケール