絞り込み
長さ(m)
- 5
- 0.3(9)
- 0.6(11)
- 0.9(12)
- 1(6)
- 1.2(10)
- 1.5(14)
- 1.6(4)
- 1.8(7)
- 2(7)
- 2.1(4)
- 2.4(4)
- 3(11)
- 10(40)
- 15(15)
- 20(49)
- 25(12)
- 30(96)
- 50(84)
- 100(45)
- 長さ(m)をもっと見る
材質(テープ)
- ガラス繊維(1)
- スチール(7)
- ステンレス(5)
テープ幅(mm)
- 8(1)
- 12.5(1)
- 12.7(2)
- 13(9)
ブランド
- 日本度器(10)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- ヤマヨ(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
巻尺とは、長さを計測する測定器のことです。測れる長さは30mから100mのものまであり、精度規格はJIS1級です。目盛が付いているテープの材質はガラス繊維製のため、汚れても水で洗うことができます。巻尺の用途は電気工事や鉄道のほかに、土木・建築測量に使えます。タンクのレベルを測定する巻尺がタンクスケール。ステンレス製のテープのため耐摩耗性に優れ、分銅が付いて油タンクのレベルの計測に適しています。現場の証明写真用に使えるテープ状の巻尺は、テープ面に大きな文字でスケールが印刷され、ガラス繊維製で伸縮が少ないことが特徴です。
商品豆知識

ミリオンダイヤメーター
ヤマヨ(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ガラス繊維製巻尺。 立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。 手によくフィットする丸型タイプ。 HBS機構でハンドルの空転を防止。用途直径割出し測定用。タイプ両面目盛、ブレーキ付きテープ幅(mm)12.5材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格無し標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維1目盛(mm)314/100π尺目盛(表)、2(裏)
ステンレス・タンクスケール
日本度器¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
スチール・タンクスケール
日本度器¥9,298~税込¥10,228~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
オールステンレス・タンクスケール(標準ケース入り)
日本度器¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)オールステンレス
タンクスケール ステンレススチール
PROMOTE(プロモート)¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ステンレススチール
スチール・タンクスケール(交換用テープ)
日本度器¥7,698~税込¥8,468~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
コメット・タンクスケール
日本度器(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
オールステンレス・タンクスケール(金属ケース入り)
日本度器¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)オールステンレス
コメット・タンクスケール(交換用テープ)
日本度器¥6,198~税込¥6,818~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
ステンレス・タンクスケール(金属ケース入り)
日本度器¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
タンクスケール ホワイトスチール
PROMOTE(プロモート)¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷用途燃料タンクや容器内の底から液面の高さを測る巻き尺です。テープ幅(mm)12.7標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)ホワイトスチール
ステンレス・タンクスケール(交換用テープ)
日本度器¥8,598~税込¥9,458~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス