「長さ(m)」から絞り込む
10(2)
30(2)
50(4)
100(3)
テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。
ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。
テープ幅(mm)6.2
材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)
付属品単3乾電池×2、テーパーストラップ
タイプ片面目盛
電源単3乾電池2本
1目盛1cm
プローブΦ12mm
テープ厚さ(mm)2
JIS規格無し
電池寿命(連続時間)24
ノンアース型で、調整・チェック機能を装備した新タイプ。
先端のプローブが水面につくとブザーでお知らせ
水質に応じた感度を調整可能。
テープはガラス繊維と導線を芯材に非鉛化PVCを被膜
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。
テープ幅(mm)12.5
材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)
付属品単3乾電池×2
タイプ片面目盛
電源単3乾電池2本
プローブΦ19mm
テープ厚さ(mm)0.47
JIS規格無し
電池寿命(連続時間)24
1目盛(mm)2
テープは、円形断面で管に貼り付きにくい。
テープの被覆は、十分な厚みがあり、断線しにくく耐摩耗性も抜群。
従来の水位計での実績のある扱いやすく堅牢な巻き取りケースを採用。
平面に印刷し透明な円形被覆を施しているのでレンズ効果もあり目盛が読み取りやすい。
付属品単三乾電池2本、テーパーストラップ
材質プローブ:ステンレス
テープ幅(mm)3.5
電源単三乾電池×2本
目盛片面1cm
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)2.9
連続使用時間(時間)約24
関連資料(0.59MB)
『巻尺』には他にこんなカテゴリがあります
- 鋼製巻尺
- ナイロンコート鋼製巻尺
- ステンレス製巻尺
- ガラス繊維製巻尺
- パイテープ
- タンクスケール
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。