タンクスケール :「ロープ式水位計」の検索結果
「長さ(m)」から絞り込む
5(2)
10(5)
15(2)
20
25(3)
30(4)
50(6)
100(4)
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
ステンレス製直結式350g分銅付
ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)オールステンレス
テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ステンレス
テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
巻尺の先端部に分銅(おもり)が付いており、タンク等の測深に使用。
真鍮製350g直結式分銅付。
ステンレスフレームケース付。(グリップ部はナイロン樹脂)
特殊品として下記の仕様も製作可能。
木柄付金属ケース
ステンレス分銅(オールステンレスタンクスケール)
用途タンク等の測深
テープ幅(mm)13
材質ステンレス
『巻尺』には他にこんなカテゴリがあります
- 鋼製巻尺
- ナイロンコート鋼製巻尺
- ステンレス製巻尺
- ガラス繊維製巻尺
- パイテープ
- タンクスケール
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。